WRIGHT TOOL 1인치 드라이브 12포인트 표준 임팩트 소켓
필터
드라이브 크기 : 1" , 드라이브 유형: 사각형. , 마치다: 검은 산화물 , 재료: 열간 단조 합금강 , 포인트 수: 12 , 출력 유형: 이중 육각 , SAE 또는 미터법: SAE , 소켓 깊이: ㅁㄴㅇㄹ
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 8736 | 2 9 / 16 " | 1.125 " | ₩ 115,464 | |
A | 8734 | 2 9 / 16 " | 1-1 / 16 " | ₩ 114,730 | |
A | 8754 | 2 11 / 16 " | 1-11 / 16 " | ₩ 140,945 | |
A | 8746 | 2 11 / 16 " | 1.437 " | ₩ 129,955 | |
A | 8740 | 2 11 / 16 " | 1.25 " | ₩ 120,627 | |
A | 8742 | 2 11 / 16 " | 1 5 / 16 " | ₩ 122,727 | |
A | 8744 | 2 11 / 16 " | 1.375 " | ₩ 126,385 | |
A | 8752 | 2 11 / 16 " | 1.625 " | ₩ 139,982 | |
A | 8756 | 2 11 / 16 " | 1.75mm | ₩ 144,532 | |
A | 8748 | 2 11 / 16 " | 1.5 " | ₩ 140,507 | |
A | 8760 | 2 13 / 16 " | 1.875 " | ₩ 148,207 | |
A | 8728 | 2 13 / 32 " | 7 / 8 " | ₩ 114,730 | |
A | 8732 | 2 17 / 32 " | 1" | ₩ 114,730 | |
A | 8724 | 2.25 " | 3 / 4 " | ₩ 117,617 | |
A | 8730 | 2.437 " | 15 / 16 " | ₩ 114,730 | |
A | 8764 | 3" | 2" | ₩ 148,207 | |
A | 8766 | 3" | 2-1 / 16 " | ₩ 148,085 | |
A | 8776 | 3.25 " | 2.375 " | ₩ 250,337 | |
A | 8772 | 3.187 " | 2.25 " | ₩ 184,765 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 트럭 박스
- 트럭 밸브
- 편광 안전 안경
- 와이어 감싸기 및 풀기 도구
- 페데스탈 팬 모터
- 비닐
- 마무리공구
- 압력/온도제어밸브
- 엔진 구동 펌프
- 온도계/습도계
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 순간 온 / 오프 / 순간 온 로커 스위치
- PRECISION BRAND 아버 심 0.0120 / 0.0125 ld
- JESSUP MANUFACTURING 계단 트레드 커버
- VULCAN HART 바구니
- PASS AND SEYMOUR 엑스트라 하드 사용 스트레이트 블레이드 플러그
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 7/8-20 Unef
- TRICO 수나사 커넥터
- MARTIN SPROCKET 리보러블 마이터기어 미경화 톱니 8피치
- WHEELER-REX 파이프 스크레이퍼
- WEG Pickerplus 시리즈 흰색 에폭시 Tefc C 페이스, 풋리스, 3상 캡슐형 세척 듀티 모터