항목 | 다이얼 토크 렌치 |
정확성 | +/- 4 % of Torque Reading CW / CCW @ 20 to 100 % of Full Scale |
교정 인증서 | 제조업체의 요청에 따라 사용 가능 |
드라이브 크기 | 1" |
일렉트릭 라이트 / 톤 | 전등 및 부저 |
손잡이 재질 | 강철 |
핸들 타입 | 금속 |
헤드 유형 | Fixed |
주택 자재 | 금속 |
최소 사이클 수 | 5000 |
전체 길이 | 110.75 " |
기본 스케일 증분 | 40.0 피트-파운드 |
기본 스케일 범위 | 0 ~ 2000ft.-lb. |
리셋 유형 | 자동차 |
회전 | CW / CCW |
XNUMX 차 스케일 증분 | 5.0m kg |
XNUMX 차 스케일 범위 | 0에서 280m kg |
선박 중량 (kg) | 18.65 |
선박 높이 (cm) | 18.29 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 교정 인증서 | 핸들 타입 | 전체 길이 | 기본 스케일 증분 | 기본 스케일 범위 | 리셋 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J6141F | +/- 3 % of Torque Reading CW / CCW @ 20 to 100 % of Full Scale | 아니 | 평원 | 74.25 " | 20.0 피트-파운드 | 0 ~ 1000ft.-lb. | 클릭 오버 | ₩ 2,586,272 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.