DAYTON 비표준 프레임 DC 영구 자석 모터
필터
몸 Dia .: 3-7 / 32 " , 액자: 비표준 , 맥스. 주변 온도.: 40도 C , 모터 디자인: 영구 자석 DC , 모터 인클로저 디자인: 완전 밀폐형 비 환기 , 모터 서브 애플리케이션: Direct Dr Fan / Blower , 모터 열 보호: 없음 , 회전: CW / CCW , 스터드 위치: 샤프트 엔드, 2-5 / 16 "OC
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 베어링스 | 완전 부하 암페어 | RPM 범위 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 전압 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3LCH7 | 4.875 " | 소매 | 3.8 | 1801-3000 | 1 / 4 " | 1" | 12 VDC | 1/35 | ₩ 106,225 | |
B | 3XE19 | 5 15 / 16 " | 공 | 2.4 | 1701-1800 | 1 / 4 " | 1.5 " | 12 / 24 VDC | 1 / 18, 1 / 44 | ₩ 582,435 | |
B | 3XE21 | 5 15 / 16 " | 공 | 0.3 | 1801-3000 | 1 / 4 " | 1.5 " | 90 VDC | 1/53 | ₩ 569,380 | |
B | 3XE20 | 6 27 / 64 " | 공 | 5.1 | 1701-1800 | 5 / 16 " | 1.5 " | 12 / 24 VDC | 1 / 9, 1 / 20 | ₩ 587,247 | |
C | 4Z141 | 6.375 " | 공 | 0.8 | 1701-1800 | 1 / 2 " | 1.5 " | 90 VDC | 1/18 | ₩ 369,757 | |
C | 4Z144 | 6.375 " | 공 | 6.9 | 1701-1800 | 1 / 2 " | 1.5 " | 12 / 24 VDC | 1 / 6, 1 / 14 | ₩ 353,115 | |
D | 3XE22 | 6.437 " | 공 | 0.5 | 1701-1800 | 5 / 16 " | 1.5 " | 90 VDC | 1/27 | ₩ 591,465 | |
E | 4Z140 | 8.375 " | 공 | 1.5 | 1701-1800 | 1 / 2 " | 1.5 " | 90 VDC | 1/8 | ₩ 414,312 | |
C | 4Z143 | 8.375 " | 공 | 14.0 | 1701-1800 | 1 / 2 " | 1.5 " | 12 / 24 VDC | 1 / 4, 1 / 7 | ₩ 378,577 | |
F | 4Z528 | 9.375 " | 공 | 1.8 | 1701-1800 | 1 / 2 " | 1.5 " | 90 VDC | 1/6 | ₩ 418,180 | |
C | 1Z851 | 9.375 " | 공 | 0.9 | 1701-1800 | 1 / 2 " | 1.5 " | 180 VDC | 1/6 | ₩ 413,052 | |
C | 4Z529 | 9.375 " | 공 | 16.2 | 1701-1800 | 1 / 2 " | 1.5 " | 12 / 24 VDC | 1 / 3, 1 / 6 | ₩ 436,380 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 와이어 선반 포스트
- 일산화탄소 및 화재 경보기 액세서리
- 스테인레스 스틸 컨테이너 커버
- 부스터 레귤레이터
- 스테퍼 모터
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 마감 용품
- 퓨즈
- 파워 가위
- 오일 쿨러
- PROTO 개방형 렌치, SAE
- TOUGH GUY 유리 섬유 막대 3/8 Npt
- SUPER MET-AL 수성 영구 페인트 마커
- RENEWABLE LUBRICANTS 유압유, Bio MIL PRF 32073
- EDWARDS SIGNALING 125 시리즈 고광도 출력 스트로브
- PASS AND SEYMOUR Adorne 시리즈 터치 조광기
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 게이지, 1-20 Unef
- APOLLO VALVES 13-500 시리즈 저압 증기 안전 밸브
- APOLLO VALVES 36 시리즈 감압 밸브
- BUSSMANN FRN-R Fusetron 시간 지연 퓨즈, 이중 요소, 클래스 RK5