EDWARDS SIGNALING 125 시리즈 고광량 스트로브
필터
현재 무승부 : 0.12A 교류 , 현재 등급: 0.12 , 분당 깜박임: 65 , 하우징 재질: 폴리 카보네이트 / ABS 혼합 , 렌즈 재질: 폴리 카보네이트 , 조명 출력: 300,000 칸델라 , 장착: 1/2 "내부 및 3/4"외부 도관 허브 , 전원: 120 VAC , 평점: 네마 4X
스타일 | 모델 | 색상 | 지름 | Enclosure | 높이 | 램프 유형 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 125STRHC120A | - | 3.25 " | 네마 3R/4X | 3.875 " | 제논 | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
B | 125STRHR120AB | - | 3-1 / 4 " | NEMA 4X 인클로저 | 3-7 / 8 " | 제논 | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
A | 125STRHC120AB | - | - | - | - | - | 120V | - | RFQ
|
C | 125STRHA120AB | 호박색 | 3-1 / 4 " | NEMA 4X 인클로저 | 3-7 / 8 " | 제논 | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
C | 125STRHA120A | 호박색 | 3.25 " | - | 3.875 " | 스트로브 튜브 | - | ₩ 434,490 | |
D | 125STRHB120A | 파란색 | 3-1 / 4 " | NEMA 4X 인클로저 | 3-7 / 8 " | 제논 | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
D | 125STRHB120AB | 파란색 | 3-1 / 4 " | NEMA 4X 인클로저 | 3-7 / 8 " | 제논 | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
E | 125STRHG120A | 초록색 | 3-1 / 4 " | NEMA 4X 인클로저 | 3-7 / 8 " | 제논 | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
E | 125STRHG120AB | 초록색 | - | - | - | - | 120V | - | RFQ
|
B | 125STRHR120A | 빨간색 | 3.25 " | - | 3.875 " | 스트로브 튜브 | - | ₩ 457,870 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도구 행거
- 테스트 클립 및 프로브
- 이중 바퀴 캐스터
- 태핑 도구
- 팬 슈라우드 필터
- 업장가구
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 인간 공학
- 휴대용 쿨러 및 음료
- 지붕이기
- WALTER TOOLS 1/4 "내접원, CCMT, 80도 다이아몬드, 초경 선삭 인서트
- DIXON 복잡한 호스
- B & P MANUFACTURING 스낵 핸드 트럭
- SOUTHWIRE COMPANY 수동 멀티미터
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 5/16-20 Un
- TSI SUPERCOOL 윤활유
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB 충전기 콘센트
- BALDOR / DODGE GTM, 파일럿 플랜지 GRIP TIGHT 어댑터 볼 베어링
- WEG MSW 시리즈 핸들 샤프트
- BOSTON GEAR H 시리즈 필로우 블록 하이 백킹 장착 볼 베어링