항목 | 스트로브 |
색상 | 호박색 |
현재 평가 | 0.12 |
지름 | 3-1 / 4 " |
Enclosure | NEMA 4X 인클로저 |
높이 | 3-7 / 8 " |
램프 유형 | 제논 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광원 | 스트로브 |
ㅁㄴㅇㄹ | UL.png, CUL.png |
전압 | 120 / 50Hz에서 60VAC |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 지름 | Enclosure | 높이 | 램프 유형 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125STRHR120A | 빨간색 | 3.25 " | - | 3.875 " | 스트로브 튜브 | - | ₩ 457,870 | ||
125STRHA120A | 호박색 | 3.25 " | - | 3.875 " | 스트로브 튜브 | - | ₩ 434,490 | ||
125STRHB120A | 파란색 | 3-1 / 4 " | NEMA 4X 인클로저 | 3-7 / 8 " | 제논 | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
| |
125STRHB120AB | 파란색 | 3-1 / 4 " | NEMA 4X 인클로저 | 3-7 / 8 " | 제논 | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
| |
125STRHC120A | - | 3.25 " | 네마 3R/4X | 3.875 " | 제논 | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
| |
125STRHC120AB | - | - | - | - | - | 120V | - | RFQ
| |
125STRHG120A | 초록색 | 3-1 / 4 " | NEMA 4X 인클로저 | 3-7 / 8 " | 제논 | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.