그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트로브 |
색상 | 호박색 |
현재 그린 | 0.12A 교류 |
지름 | 3.25 " |
분당 깜박임 | 65 |
높이 | 3.875 " |
주택 자재 | 폴리 카보네이트 / ABS 혼합 |
램프 유형 | 스트로브 튜브 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | 300,000 칸델라 |
설치 | 1/2 "내부 및 3/4"외부 도관 허브 |
전원 | 120 VAC |
평점 | 네마 4X |
선박 중량 (kg) | 0.26 |
선박 높이 (cm) | 13.34 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8531800050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 지름 | Enclosure | 높이 | 램프 유형 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125STRHR120A | 빨간색 | 3.25 " | - | 3.875 " | 스트로브 튜브 | - | ₩ 457,870 | ||
125STRHA120AB | 호박색 | 3-1 / 4 " | NEMA 4X 인클로저 | 3-7 / 8 " | 제논 | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
| |
125STRHB120A | 파란색 | 3-1 / 4 " | NEMA 4X 인클로저 | 3-7 / 8 " | 제논 | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
| |
125STRHB120AB | 파란색 | 3-1 / 4 " | NEMA 4X 인클로저 | 3-7 / 8 " | 제논 | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
| |
125STRHC120A | - | 3.25 " | 네마 3R/4X | 3.875 " | 제논 | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
| |
125STRHC120AB | - | - | - | - | - | 120V | - | RFQ
| |
125STRHG120A | 초록색 | 3-1 / 4 " | NEMA 4X 인클로저 | 3-7 / 8 " | 제논 | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.