MITEE-BITE PRODUCTS INC 긴 길이의 머시닝 가능한 채널
필터
스타일 | 모델 | 나사 길이 | 지름 | 힘 | 스레드 크기 | 항목 | 자재 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 60102 | - | - | - | - | 강타 | 알루미늄 / 강철 | - | - | ₩ 83,562 | |
A | 60052 | - | - | 8599의 파운드 | - | 강타 | 알루미늄 / 강철 | - | - | ₩ 40,302 | |
A | 60152 | - | - | - | - | 가공 가능한 채널 | 알루미늄 / 강철 | - | - | ₩ 180,932 | |
A | 60072 | - | - | - | - | 강타 | 알루미늄 / 강철 | - | - | ₩ 56,157 | |
A | 60101 | 1.25 " | 5 / 16 " | 2000의 파운드 | 2" | 가공 가능한 채널 | 알루미늄 / 강철 | 2" | 10 " | ₩ 145,775 | |
A | 60151 | 2" | 1 / 2 " | 3500의 파운드 | 1 / 2-13 | 가공 가능한 채널 | 알루미늄 / 강철 | 3" | 1.5 " | ₩ 237,510 | |
A | 60071 | 7 / 8 " | 1 / 4 " | 1500의 파운드 | 1 / 4-20 | 가공 가능한 채널 | 알루미늄 / 강철 | 1.5 " | 3 / 4 " | ₩ 134,960 | |
A | 80051 | 12mm | 4mm | 2225 N | M4 | 가공 가능한 채널 | 알루미늄 / 강철 | 28.60mm | 12.7mm | ₩ 122,710 | |
A | 80071 | 25mm | 6mm | 6675 N | M6 | 가공 가능한 채널 | 알루미늄 / 강철 | 38.10mm | 19.1mm | ₩ 133,245 | |
A | 80101 | 30mm | 8mm | 8900 N | M8 | 가공 가능한 채널 | 알루미늄 / 강철 | 50.80mm | 25.4mm | ₩ 144,655 | |
A | 80151 | 50mm | 12mm | 15575 N | M12 | 가공 가능한 채널 | 공구강 | 76.20mm | 38.1mm | ₩ 235,690 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 나선형 및 튜브 브러시
- 빠른 연결 해제 튜브 피팅
- 창 및 벽 에어컨
- 솔라 패널 마운팅 하드웨어
- 목재 드릴 비트 확장
- HVAC 제어 장치
- 전기/벤치 테스터
- 도색스프레이 외
- 윤활유
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- TENNSCO 볼트리스 경사 선반 추가 장치
- TOWNSTEEL 전기 장붓 구멍 잠금 장치
- APEX-TOOLS Torx(R)Align 파워 비트
- APPROVED VENDOR 피스톤 링 세트, 3 인치
- ALLEGRO SAFETY 호흡 공기 여과 패널 카트
- SPEARS VALVES CPVC Premium Actuated True Union 2000 산업용 공압식 볼 밸브, SR 스레드, EPDM
- WRIGHT TOOL 대체 출력 사각형
- MARTIN SPROCKET Reborable 유형 강철 스톡 평 기어, 3 직경 피치
- DAYTON 조 클램프 어셈블리
- BALDOR / DODGE 고정나사, 플랜지, 솔리드 구면 롤러 베어링