그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가공 가능한 채널 |
지름 | 12mm |
힘 | 15575 N |
자재 | 공구강 |
전반적인 깊이 | 76.20mm |
전체 높이 | 38.1mm |
전체 폭 | 190mm |
나사 길이 | 50mm |
스레드 크기 | M12 |
선박 중량 (kg) | 0.4 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
원산지 | US |
모델 | 나사 길이 | 지름 | 힘 | 스레드 크기 | 항목 | 자재 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60052 | - | - | 8599의 파운드 | - | 강타 | 알루미늄 / 강철 | - | - | ₩ 44,327 | |
60071 | 7 / 8 " | 1 / 4 " | 1500의 파운드 | 1 / 4-20 | 가공 가능한 채널 | 알루미늄 / 강철 | 1.5 " | 3 / 4 " | ₩ 146,212 | |
60072 | - | - | - | - | 강타 | 알루미늄 / 강철 | - | - | ₩ 62,370 | |
60101 | 1.25 " | 5 / 16 " | 2000의 파운드 | 2" | 가공 가능한 채널 | 알루미늄 / 강철 | 2" | 10 " | ₩ 158,287 | |
60102 | - | - | - | - | 강타 | 알루미늄 / 강철 | - | - | ₩ 89,862 | |
60151 | 2" | 1 / 2 " | 3500의 파운드 | 1 / 2-13 | 가공 가능한 채널 | 알루미늄 / 강철 | 3" | 1.5 " | ₩ 256,007 | |
60152 | - | - | - | - | 가공 가능한 채널 | 알루미늄 / 강철 | - | - | ₩ 199,552 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.