VESTIL FHC 시리즈 접이식 핸드 트럭
필터
접을 수 있는: 가능 , 색상: 은 , 재료: 알류미늄 , 노즈플레이트 두께: 0.13 " , 캐스터 수: 2 , 사용: 범용
스타일 | 모델 | 캐스터 크기 | 깊이 | 접힌 너비 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FHC-150 | 5 "X 1.1" | 13.375 " | 15 1 / 8 " | 39.38 " | 13.38 " | 2500의 파운드. | 16.12 " | ₩ 137,327 | RFQ
|
B | FHC-175 | 5 "X 1.1" | 13.375 " | 15 1 / 8 " | 39.38 " | 13.38 " | 175의 파운드. | 16.12 " | ₩ 152,549 | RFQ
|
C | FHC-275 | 5 "X 1.1" | 13.5 " | 19 " | 42.5 " | 13.5 " | 275의 파운드. | 19 " | ₩ 265,261 | RFQ
|
D | FHC-400 | 8 "X 1.78" | 24 " | 23 " | 50 " | 24 " | 400의 파운드. | 23 " | ₩ 566,745 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 라미네이트 트리머
- 휴대용 쿨러 및 음료 쿨러
- 유전체 신발
- 재사용 가능한 얼음 주머니
- 유압 임팩트 해머 드릴
- HVAC 모터
- 가구
- 저울 및 저울 액세서리
- 유리 섬유
- 텀블러 및 미디어
- LUMAPRO 소형 백열 전구, G3 1/2, 7.5V
- DAYTON 고정 베이스 유압 스태커
- HAKKO 커넥터 어셈블리
- GRACO 0.033 "에어리스 스프레이 건 팁
- WIREMOLD 커버 플레이트 레이스 웨이
- REDINGTON 아워 미터 DC 쿼츠
- TSUBAKI 스프로킷 1.500 외부 # 35
- SALSBURY INDUSTRIES 휴대폰 사물함용 교체 도어 및 잠금 장치
- MARTIN SPROCKET JA 시리즈 QD 부싱
- VESTIL TG-1600 표준 오버랩 헤더 마운트 비닐 스트립 도어