드럼 핸드 트럭
드럼 트럭 / 디스펜서
Dayton 드럼 트럭/디스펜서는 30/55갤런 드럼을 운반하고 배치할 수 있는 수직 휠 카트입니다. 이 핸드 트롤리는 최대 1000lb의 하중을 지탱하는 노즈 플레이트와 운송 중 트럭에서 떨어지는 것을 방지하는 수직 프레임이 특징입니다. 뒤로 기울어졌을 때 프레임을 고정하기 위한 롤러 휠 베어링과 좁은 통로, 하역장 및 저장실에서 움직임을 제어하기 위한 이중 유형 핸들이 추가로 장착되어 있습니다. 56.5, 57.5 및 59.0인치 높이로 제공되는 다양한 스틸 드럼 트럭 중에서 선택하십시오.
Dayton 드럼 트럭/디스펜서는 30/55갤런 드럼을 운반하고 배치할 수 있는 수직 휠 카트입니다. 이 핸드 트롤리는 최대 1000lb의 하중을 지탱하는 노즈 플레이트와 운송 중 트럭에서 떨어지는 것을 방지하는 수직 프레임이 특징입니다. 뒤로 기울어졌을 때 프레임을 고정하기 위한 롤러 휠 베어링과 좁은 통로, 하역장 및 저장실에서 움직임을 제어하기 위한 이중 유형 핸들이 추가로 장착되어 있습니다. 56.5, 57.5 및 59.0인치 높이로 제공되는 다양한 스틸 드럼 트럭 중에서 선택하십시오.
DBT 시리즈 디럭스 틸트 백 드럼 트럭
스타일 | 모델 | 폭 | 캐스터 Dia. | 캐스터 폭 | 깊이 | 높이 | 길이 | 후면 캐스터 재질 | 후방 캐스터 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DBT-1000 | ₩578,301 | |||||||||
B | DBT-1000-PN | ₩799,858 |
스프링 보조 장치가 있는 DBT 시리즈 드럼 트럭
스타일 | 모델 | 캐스터 재질 | 깊이 | 길이 | 후면 캐스터 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DBT-P-SA-MR | ₩960,247 | |||||
B | DBT-SA-MR | ₩937,287 | |||||
C | DBT-SA-PO | ₩919,952 | |||||
D | DBT-P-SA-PO | ₩942,836 |
RDC 시리즈 디럭스 회전 드럼 카트
스타일 | 모델 | 캐스터 재질 | 전면 캐스터 재질 | 후면 캐스터 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | RDC-1000-5PO | ₩549,538 | ||||
B | RDC-1000-5PU | ₩635,498 | ||||
C | RDC-1000-5SS | ₩555,469 |
EZY-Rol 드럼 트럭, 1000파운드
스타일 | 모델 | 브레이크 | 프레임 재질 | 휠 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | F82845A2 | ₩1,594,727 | RFQ | |||
B | F82175A2 | ₩1,683,818 | RFQ | |||
C | F81625A0 | ₩1,594,727 | RFQ | |||
D | F81895A3 | ₩1,505,636 | RFQ | |||
E | F82425A0 | ₩1,683,818 | RFQ | |||
A | F82895A1 | ₩1,594,727 | RFQ | |||
F | F81600A9 | ₩1,505,636 | RFQ | |||
C | F81770A3 | ₩1,594,727 | RFQ | |||
G | F81500A0 | ₩1,594,727 | RFQ | |||
D | F81735A7 | ₩1,505,636 | RFQ | |||
H | F82645A4 | ₩1,683,818 | RFQ | |||
A | F82375A0 | ₩1,594,727 | RFQ | |||
A | F83160A7 | ₩2,218,363 | RFQ | |||
I | F82960A1 | ₩2,307,454 | RFQ | |||
J | F83450A6 | ₩2,218,363 | RFQ | |||
D | F82150A1 | ₩2,129,272 | RFQ | |||
G | F81925A7 | ₩2,218,363 | RFQ | |||
F | F82025A4 | ₩2,129,272 | RFQ | |||
C | F82050A2 | ₩2,218,363 | RFQ | |||
K | F83210A7 | ₩2,307,454 | RFQ |
RDC 시리즈 회전 드럼 카트
스타일 | 모델 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | RDC-100 | ₩759,792 | ||
B | RDC-100-10 | ₩1,112,872 |
160 시리즈 4륜 드럼 트럭
20대의 BT/BTW 디럭스 시리즈 드럼 트럭
30 BT/BTW 표준 시리즈 드럼 트럭
5 BT/BTW 이코노미 시리즈 드럼 트럭
10 BT/BTW 표준 시리즈 드럼 트럭
핸드 트럭
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | 10HT-4W-RC | RFQ |
B | 10HT-4W-PNC | RFQ |
C | 10HT-4W | RFQ |
드럼 트럭
Dayton 드럼 트럭은 팔레트에 폴리에틸렌/스틸/섬유 드럼(최대 85갤런)을 적재, 하역 및 운반하도록 설계되었습니다. 이 트럭에는 테두리가 있는 드럼과 폴리우레탄 휠 및 캐스터를 단단히 고정하는 스프링 장착 클램프가 있어 쉽게 조종할 수 있습니다. 일부 모델은 공압식 휠이 있는 틸트백 알루미늄 프레임을 특징으로 하여 물리적 노력을 줄이고 드럼을 이동할 때 트럭을 똑바로 세울 수 있도록 합니다. 또한 드럼을 프레임에 고정하기 위한 차임벨 후크와 통합되어 있습니다. 적재 용량이 700 및 1000lb인 다양한 드럼 트럭 중에서 선택하십시오.
Dayton 드럼 트럭은 팔레트에 폴리에틸렌/스틸/섬유 드럼(최대 85갤런)을 적재, 하역 및 운반하도록 설계되었습니다. 이 트럭에는 테두리가 있는 드럼과 폴리우레탄 휠 및 캐스터를 단단히 고정하는 스프링 장착 클램프가 있어 쉽게 조종할 수 있습니다. 일부 모델은 공압식 휠이 있는 틸트백 알루미늄 프레임을 특징으로 하여 물리적 노력을 줄이고 드럼을 이동할 때 트럭을 똑바로 세울 수 있도록 합니다. 또한 드럼을 프레임에 고정하기 위한 차임벨 후크와 통합되어 있습니다. 적재 용량이 700 및 1000lb인 다양한 드럼 트럭 중에서 선택하십시오.
동력 드럼 트럭
Valley Craft 동력 드럼 트럭은 작업 현장 주변에서 물품을 안전하게 운송하도록 설계되었습니다. 분말 코팅된 15게이지 강철 구조는 800lb 플라스틱/강철 용기를 운반하는 데 이상적입니다. 2개의 대형 캐스터 휠과 2개의 소형 캐스터 휠은 비좁고 경사지거나 고르지 않은 지형에서 안전한 탐색을 보장합니다. 이중 핸들과 풋 어시스트가 있어 쉽게 조작할 수 있고 핸드 브레이크가 있어 우발적인 움직임을 방지할 수 있습니다. 이 드럼 트럭은 24VDC 차동 구동 모터와 18Ah 충전식 배터리로 구동되며 최대 속도 2MPH에서 정방향 및 역방향 이동이 가능합니다. 가청 역방향 경고와 함께 정방향 및 역방향 사이를 전환할 수 있는 스위치가 있습니다. 공압 및 솔리드 고무 휠 유형으로 제공되는 다양한 전동 드럼 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Valley Craft 동력 드럼 트럭은 작업 현장 주변에서 물품을 안전하게 운송하도록 설계되었습니다. 분말 코팅된 15게이지 강철 구조는 800lb 플라스틱/강철 용기를 운반하는 데 이상적입니다. 2개의 대형 캐스터 휠과 2개의 소형 캐스터 휠은 비좁고 경사지거나 고르지 않은 지형에서 안전한 탐색을 보장합니다. 이중 핸들과 풋 어시스트가 있어 쉽게 조작할 수 있고 핸드 브레이크가 있어 우발적인 움직임을 방지할 수 있습니다. 이 드럼 트럭은 24VDC 차동 구동 모터와 18Ah 충전식 배터리로 구동되며 최대 속도 2MPH에서 정방향 및 역방향 이동이 가능합니다. 가청 역방향 경고와 함께 정방향 및 역방향 사이를 전환할 수 있는 스위치가 있습니다. 공압 및 솔리드 고무 휠 유형으로 제공되는 다양한 전동 드럼 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
드럼 트럭
Wesco 드럼 트럭은 조선소, 도킹 포트, 제조 공장, 석유 및 가스 시설에서 대형 통, 버킷, 드럼 및 배럴을 이동하는 데 이상적입니다. 충격 강도를 제공하고 무거운 하중에서 굽힘/파손을 방지하는 이중 용접 조인트가 있는 구조용 파이프 프레임이 특징입니다. 선택한 모델에는 부수고 하중 균형을 맞추는 데 필요한 노력을 줄이기 위한 플로팅 액슬이 있습니다. 볼 및 롤러 휠 베어링 옵션으로 제공되는 다양한 XNUMX륜 및 XNUMX륜 드럼 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 드럼 트럭은 조선소, 도킹 포트, 제조 공장, 석유 및 가스 시설에서 대형 통, 버킷, 드럼 및 배럴을 이동하는 데 이상적입니다. 충격 강도를 제공하고 무거운 하중에서 굽힘/파손을 방지하는 이중 용접 조인트가 있는 구조용 파이프 프레임이 특징입니다. 선택한 모델에는 부수고 하중 균형을 맞추는 데 필요한 노력을 줄이기 위한 플로팅 액슬이 있습니다. 볼 및 롤러 휠 베어링 옵션으로 제공되는 다양한 XNUMX륜 및 XNUMX륜 드럼 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
DBT 시리즈 배럴 및 드럼 트럭
스타일 | 모델 | 폭 | 캐스터 Dia. | 캐스터 재질 | 색상 | 깊이 | 높이 | 길이 | 후면 캐스터 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DBT-레드 | ₩1,359,043 | |||||||||
B | DBT-1200-P | ₩536,174 | |||||||||
C | DBT-1200 | ₩477,247 |
DCHT 시리즈 다목적 드럼 및 핸드 트럭
RBDT 시리즈 다목적 드럼 트럭/크래들
RDC 시리즈 경제적인 회전 드럼 카트
스타일 | 모델 | 후면 캐스터 재질 | 캐스터 재질 | 색상 | 폭 | 전면 캐스터 재질 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RDC-60-DPN | ₩141,018 | |||||||||
B | RDC-60-5-PO | ₩433,083 | |||||||||
C | RDC-60-5-PU | ₩526,883 | |||||||||
D | RDC-60-5-SS | ₩475,134 |
DBT 시리즈 XNUMX륜 드럼 트럭
스타일 | 모델 | 깊이 | 전면 캐스터 재질 | 프론트 캐스터 타입 | 전면 캐스터 폭 | 길이 | 메인 캐스터 재질 | 후면 캐스터 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DBT-4R-MR | ₩1,093,629 | RFQ | |||||||
B | DBT-4R-PO | ₩1,047,963 | RFQ | |||||||
C | DBT-4RS-PO | ₩1,120,458 | RFQ | |||||||
D | DBT-4RS-MR | ₩1,183,356 | RFQ | |||||||
E | DBT-P-4R-PO | ₩1,105,185 | RFQ | |||||||
F | DBT-P-4R-MR | ₩1,093,730 | RFQ | |||||||
G | DBT-P-4RS-PO | ₩1,164,494 | RFQ | |||||||
H | DBT-P-4RS-MR | ₩1,194,963 | RFQ |
DBT-SS 시리즈 스테인리스 스틸 드럼 트럭
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DBT-SS-DLx | ₩2,279,301 | RFQ | ||||
B | DBT-SS | ₩1,897,458 | RFQ |
드럼 핸드 트럭
드럼 핸드 트럭은 창고, 산업 창고 및 유통 센터에서 부피가 크거나 무거운 컨테이너/드럼을 안전하게 이동하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies Vestil의 다양한 드럼 핸들링 트럭을 제공합니다. 웨스코, 데이턴, 독수리 그리고 모스. Vestil 드럼 핸드 트럭은 55갤런의 강철 및 플라스틱 드럼을 이동하도록 설계되었습니다. 이 드럼 트럭은 강철/304 스테인리스 스틸로 제작되어 최대 1000lb의 하중을 처리할 수 있으며 완전히 적재된 드럼을 부드럽게 기울일 수 있는 스프링 메커니즘이 특징입니다. 드럼 핸드 트럭 데이튼 (Dayton) 강철/알루미늄 구조를 특징으로 하여 부식 및 UV 방사선에 대한 내성을 보장합니다. 이 핸드 트럭은 긁힘 및 퇴색으로부터 보호하기 위해 분말 마감으로 코팅되어 있으며 최대 1000lb의 하중을 견딜 수 있습니다.
더 알아보기
- 잠금장치
- 가스히터 관련
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- 솔레노이드
- 주석
- 플라스틱 달아서
- 벤치 그라인더
- 소화기 브래킷
- 특수 샌더
- 싱커 못
- DAYTON 5V 밴 디드 V- 벨트
- LOOS 볼 터미널 롤 다이
- ARLINGTON 오프셋 니플, 아연
- BUILDPRO 라이저 블록 4 인치
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 봄
- STA-KON Rb 시리즈, 나일론 포크 터미널
- INSTOCK 모바일 보안 카트, 블루
- PASS AND SEYMOUR 싱글 갱 딥 커버를 사용하는 동안의 추가 헤비 듀티
- PASS AND SEYMOUR 스테인레스 스틸 안전 스위치
- GPI 연료 노즐 회전