DAYTON 고정 베이스 유압 스태커
스타일 | 모델 | 전체 높이 | Dim 외부의 기본 다리. | 포크 길이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 포크 너비 | 프레임 재질 | 최대 리프팅 높이. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2MPU9 | 60.5 " | 15.375 " | 18 " | 30 " | 22.5 " | 3" | - | 54 " | ₩ 1,817,235 | |
B | 2MP8 | 72 " | 30 " | 30 " | 47 " | 32 " | 3" | - | 56 " | ₩ 3,371,847 | |
C | 4VME2 | 72 " | 24-39 / 64 " | 43 " | 63 " | 28.5 " | 6 5 / 16 " | 폴리 우레탄 | 98 " | ₩ 2,457,997 | |
C | 4VME1 | 80 " | 24-39 / 64 " | 43 " | 63 " | 28.5 " | 6 5 / 16 " | 폴리 우레탄 | 63 " | ₩ 2,106,440 | |
B | 2MP9 | 80 " | 30 " | 30 " | 47 " | 32 " | 3" | - | 64 " | ₩ 3,057,425 | |
C | 4VMD9 | 80 " | 24-39 / 64 " | 43 " | 63 " | 28.5 " | 6 5 / 16 " | 강철 | 63 " | ₩ 2,169,072 | |
C | 4VME3 | 82 " | 24-39 / 64 " | 43 " | 63 " | 28.5 " | 6 5 / 16 " | 폴리 우레탄 | 118 " | ₩ 2,547,282 | |
B | 2MPU1 | 92 " | 30 " | 30 " | 47 " | 32 " | 3" | - | 76 " | ₩ 4,514,895 |
고정 베이스 유압 스태커
Dayton 고정 베이스 유압 스태커는 통로, 하역장 및 창고와 같이 좁고 비좁은 바닥 공간을 통해 일련의 팔레트를 쉽게 이동하는 데 사용됩니다. 이 스태커는 구조적 견고성과 물, 오일 및 그리스에 대한 저항성을 위해 강철/폴리우레탄으로 만들어진 프레임을 갖추고 있습니다. 최대 3000lb의 하중을 들어 올릴 수 있으며 부드러운 이동성을 위해 2개의 고정 바퀴와 2개의 회전 바퀴가 통합되어 있습니다. 이 스태커는 풋 펌프로 구동되며 18, 30, 43인치의 포크 길이로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 뒤 지원
- 스톡 탱크
- 휴대용 무대 패키지 액세서리
- 배터리 및 케이블 커넥터
- 접는 삽
- 나사
- 트레이닝
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- 후크
- CADDY INDUSTRIAL SALES 라이저 클램프
- ABUS 잠금 상자
- HOFFMAN 와이어 웨이 가스켓 및 나사를 통해 공급
- ANVIL 아연 도금 단조 스틸 스퀘어 헤비 듀티 플러그
- SPEARS VALVES PVC 트루 유니온 볼 밸브 레귤러 스타일, 소켓 및 스레드 엔드, EPDM
- WRIGHT TOOL 탑 체스트
- MORSE CUTTING TOOLS 파이프 탭, 2133 시리즈
- TB WOODS 샤프트 커플링 칼라 스페이서
- BALDOR / DODGE QD 시리즈, J, V 벨트 시브
- GROVE GEAR EL 시리즈, HM-H1 스타일, 821 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기