항목 | 고정베이스 유압 스태커 |
기본 다리 내부 치수. | 39-1/2 to 50-7/8" |
Dim 외부의 기본 다리. | 30 " |
캐스터 휠 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
포크 길이 | 30 " |
포크 너비 | 3" |
전면 캐스터 Dia. | 5" |
앞바퀴 Dia. | 5" |
최대 리프팅 높이. | 64 " |
최소 리프팅 높이 | 1" |
부하 용량 | 1000의 파운드 |
로드 센터 | 16 " |
전체 높이 | 80 " |
전체 길이 | 47 " |
전체 폭 | 32 " |
에서 제공 | 수동 풋 펌프 |
후방 캐스터 Dia. | 4" |
뒷바퀴 Dia. | 4" |
선박 중량 (kg) | 171.45 |
선박 높이 (cm) | 203.2 |
선박 길이 (cm) | 111.76 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 8427900040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | Dim 외부의 기본 다리. | 포크 길이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 포크 너비 | 프레임 재질 | 최대 리프팅 높이. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MP8 | 72 " | 30 " | 30 " | 47 " | 32 " | 3" | - | 56 " | ₩ 3,490,725 | RFQ
| |
2MPU1 | 92 " | 30 " | 30 " | 47 " | 32 " | 3" | - | 76 " | ₩ 4,842,232 | RFQ
| |
2MPU9 | 60.5 " | 15.375 " | 18 " | 30 " | 22.5 " | 3" | - | 54 " | ₩ 1,890,332 | ||
4VMD9 | 80 " | 24-39 / 64 " | 43 " | 63 " | 28.5 " | 6 5 / 16 " | 강철 | 63 " | ₩ 2,326,327 | RFQ
| |
4VME1 | 80 " | 24-39 / 64 " | 43 " | 63 " | 28.5 " | 6 5 / 16 " | 폴리 우레탄 | 63 " | ₩ 2,337,930 | RFQ
| |
4VME2 | 72 " | 24-39 / 64 " | 43 " | 63 " | 28.5 " | 6 5 / 16 " | 폴리 우레탄 | 98 " | ₩ 2,662,415 | RFQ
| |
4VME3 | 82 " | 24-39 / 64 " | 43 " | 63 " | 28.5 " | 6 5 / 16 " | 폴리 우레탄 | 118 " | ₩ 2,731,960 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.