마이티그립
마이티 그립 테이프 클램프를 지지할 수 없는 작업물을 고정하는 데 사용됩니다. 이 테이프 같은 제품은 나일론 메쉬 또는 스틱 형태로 코팅 된 정밀 종이에 열 활성화 왁스 기반 화합물이 내장되어 있습니다. 얇은 부품, 광학 및 석영 부품, 미세 가공 및 보석 관련 품목을 고정하기 위해 약 40psi의 고정력을 제공합니다.
1986년부터 Mitee-Bite는 산업 환경에서 견고한 사용을 위한 고밀도 및 로우 프로파일 클램핑 솔루션의 선두 공급업체였습니다. Mitee-Bite 카탈로그는 다양한 플랜지 설정 웨지로 구성되며, 바이스 액세서리 가공, 클램핑 키트, T-슬롯 키트 및 콜릿 액세서리. 상세 보기
용접, 조립 및 포장 작업에서 장치를 텐 셔닝 할 때 공작물을 안전하게 고정하도록 설계된 T- 너트 클램프 및 키트입니다. 구조적 강성을 유지하기위한 강철 구조가 특징입니다. 5 ~ 112mm 범위의 드라이브 크기로 제공
스핀들 코에 콜릿을 삽입 / 제거하는 데 적합한 스틸 헤드와 핀이있는 콜릿 렌치 및 스톱이 포함됩니다. 핸드 헬드 및 전면로드 유형 구성에서 사용 가능
금속 가공 작업을 위해 설계된 단일 및 이중 블랭크 팔레트, 고정 그립, 조 세트,베이스 유닛, 바이스 클램프, 개스킷, 진공 팔레트 및 조 스톱
Mitee-Bite는 목공, 용접, 건설 및 금속 가공 프로젝트에서 잠금 위치에 물체를 고정하기 위한 기계로 가공할 수 있는 고정 클램프, 나이프 에지 및 소형 토 클램프를 제조합니다. Mitee-Bite 클램핑 키트 T-슬롯 키트, T-너트 클램프 또는 T-슬롯 발가락 클램프로 구성되어 용접, 조립 및 포장 작업에서 장력을 가하는 동안 공작물을 안전하게 고정합니다. 소형 에지 및 T-슬롯 토 클램프는 고정 장치의 공간을 거의 사용하지 않으면서 공작물에 포지티브 다운포스를 제공합니다.
Mitee-Bite 제품의 모델 번호는 일반적으로 동일한 Fervi, Palmgren 및 TE-CO 파트 번호(제조업체 부품 번호)에 대한 개별 참조와 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 클램프 및 액세서리를 찾고 있다면 Raptor Supplies 사용 가능한 대체 제품이 있습니다.
이 Mitee-Bite 제품은 일반적으로 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 항공 화물이 아닌 택배 발송에 적합합니다.
Mitee-Bite Uniforce 클램프를 사용하면 기계 테이블에 더 많은 부품을 고정할 수 있습니다. 특별히 설계된 이 강철 웨지는 알루미늄 채널의 양쪽에 클램핑력을 균일하게 분배합니다. 일...더 읽기
loc-Jaw 시스템은 4축 및 5축 가공 중에 공작물을 고정하기 위해 더 많은 툴링 액세스를 허용하고 더 많은 융통성을 제공합니다. 그들은 p없이 캐리어 방법을 사용하여 원료를 보유할 수 있습니다....더 읽기
Kopal 클램프는 상단의 압력을 사용하여 짧은 사이클 시간으로 이상한 모양의 공작물을 클램핑하는 데 사용됩니다. 웜 및 기어 디자인은 클램프가 느슨해지는 것을 방지하고 쉬운 설치 및 분해를 보장합니다. ...더 읽기
마이티 그립 테이프 클램프를 지지할 수 없는 작업물을 고정하는 데 사용됩니다. 이 테이프 같은 제품은 나일론 메쉬 또는 스틱 형태로 코팅 된 정밀 종이에 열 활성화 왁스 기반 화합물이 내장되어 있습니다. 얇은 부품, 광학 및 석영 부품, 미세 가공 및 보석 관련 품목을 고정하기 위해 약 40psi의 고정력을 제공합니다.
픽스쳐 클램프는 공작물에 높은 클램핑력을 가하는 동시에 가공 애플리케이션을 위해 대부분의 상단 표면을 노출시킵니다. 클램프를 작업대의 나사산 고정구 슬롯에 고정하기 위한 나사산 스터드가 있습니다.
Mitee-Bite Pitbull 클램프는 낮은 바이트의 로우 프로파일 디자인에도 불구하고 높은 수직 및 수평 클램핑력을 제공합니다. 그들은 공작물이 찢어지는 것에 대한 높은 저항력을 가지고 있습니다.
Mitee-Bite는 미국 뉴햄프셔주 오시피에 위치하고 있습니다.