솔라 패널 마운팅 하드웨어
솔라 패널 마운트
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 무게 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z- 브라켓 | ₩31,675 | |||||
B | RAC-M-530 | ₩174,930 | |||||
C | RAC-M120-SD | ₩596,190 | |||||
D | RAC-PMS865 | ₩344,680 | |||||
E | RAC-M120-S | ₩404,232 | |||||
F | L- 브라켓 | ₩31,675 | |||||
G | RAC-M865-B | ₩357,000 | |||||
H | RAC-M880-D | ₩478,380 |
솔라 패널 마운팅 하드웨어
Raptor Supplies EJOT 및 Solartech Power와 같은 브랜드의 태양광 패널 마운트 및 패스너, 드릴 비트, 루프 후크, 셀프 드릴링 나사, 태양광 어댑터 플레이트, 조정 가능한 브래킷 및 구멍 톱과 같은 다양한 태양광 패널 장착 하드웨어를 제공합니다. Solartech Power의 알루미늄 극 측면 마운트는 태양광 패널 모듈을 고정하기 위한 볼트 구멍이 필요 없는 고유한 클램프 및 슬롯 조합을 특징으로 합니다. 이 마운트는 최대 140W 태양광 패널 모듈과 호환되며 완전히 조정 가능한 기울기 각도 메커니즘을 갖추고 있어 패널의 에너지 생산을 최적화하기 위해 모든 각도에서 모듈을 고정할 수 있습니다. 태양광 고정 시스템 또는 PV 마운팅/래킹 시스템에 견고한 구조를 제공합니다. , 다양한 EJOT 태양광 어댑터 플레이트 중에서 선택할 수 있습니다. 이 내구성 있는 플레이트는 고강도 스테인리스 스틸 구조와 높은 힘 흡수 특성을 특징으로 하여 기울어지거나 변위될 가능성을 제거합니다. 우리는 또한 금속/목재 하부 구조가 있는 사다리꼴 및 주름진 금속 지붕에 쉽고 빠르게 고정할 수 있는 스테인리스 스틸 스레드가 특징인 EJOT 태양열 패스너를 제공합니다. 이 패스너는 내부 SW5 육각 드라이브, M10 잠금 너트 및 와셔로 고정된 조정 가능한 플레이트 또는 L-피트, 정밀 정의 깊이 제어 스톱 아래의 와셔로 구성됩니다.
더 알아보기
- 분무기 및 스프레더
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 골재 테스터
- 관축 팬 및 액세서리
- 용접봉 및 와이어
- 다중 프로세스 용접기
- 나팔꽃 컵 그라인딩 휠
- 안경 디스펜서
- 로드 와이퍼
- 블랙 파이프 니플 구색
- CHICAGO FAUCETS 욕실 수도꼭지,
- BATTALION 아연 마감 지팡이 볼트
- SGS PRO 싱글 컷 카바이드 버, 원추형
- KNIPEX 대각선 커터
- VERMONT GAGE Car XX NoGo 리버서블 어셈블리, 레드
- SPEARS VALVES PVC 버터플라이 밸브, 밸브 전용, Buna-N
- EATON C 시리즈 보조 스위치 및 알람 필드 설치 키트
- GATES 원형 톱니 타이밍 벨트, 2MM 피치
- GRAINGER 범용 나일론 튜빙
- KOHLER 고정 샤워기