PTAC 및 PTHP 액세서리
건축 그릴
프리드리히 건축 그릴은 에어컨 슬리브, 플레 넘 및 컷 아웃과 같은 벽 구멍 및 개구부를 덮는 데 사용됩니다. 컷 아웃은 양방향으로 공기를 통과시키고 AC 코인 핀이 손상되지 않도록 보호합니다. 프리드리히 전원 코드는 절연 및 안전을 위해 플라스틱 / 폴리머 외부 코팅이되어 있습니다. 베이지, 투명 및 흰색 색상으로 제공되는 다양한 건축 그릴 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
프리드리히 건축 그릴은 에어컨 슬리브, 플레 넘 및 컷 아웃과 같은 벽 구멍 및 개구부를 덮는 데 사용됩니다. 컷 아웃은 양방향으로 공기를 통과시키고 AC 코인 핀이 손상되지 않도록 보호합니다. 프리드리히 전원 코드는 절연 및 안전을 위해 플라스틱 / 폴리머 외부 코팅이되어 있습니다. 베이지, 투명 및 흰색 색상으로 제공되는 다양한 건축 그릴 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | A | 색상 | 항목 | NEMA 플러그 구성 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 피엑스비지 | ₩360,097 | ||||||
B | VPAL2 | ₩587,422 | ||||||
C | PXAA | ₩313,967 | ||||||
D | PXPC26515A | ₩97,789 | ||||||
D | PXPC23015A | ₩151,025 | ||||||
D | PXPC23020A | ₩165,987 | ||||||
D | PXPC26520A | ₩108,727 |
벽 플레 넘
Friedrich는 수직 패키지 에어컨 섀시를 고정하기 위해 벽 개구부에 설치하기위한 에어컨 벽 플레 넘을 제조합니다. 섀시는 벽면 플레 넘으로 들어가고 개스킷을 통해 밀봉되어 진동 소음을 제거합니다. 이 장치는 섀시와 벽 사이에 꼭 맞도록 내부 및 외부 플레 넘으로 구성됩니다.
Friedrich는 수직 패키지 에어컨 섀시를 고정하기 위해 벽 개구부에 설치하기위한 에어컨 벽 플레 넘을 제조합니다. 섀시는 벽면 플레 넘으로 들어가고 개스킷을 통해 밀봉되어 진동 소음을 제거합니다. 이 장치는 섀시와 벽 사이에 꼭 맞도록 내부 및 외부 플레 넘으로 구성됩니다.
강화 된 보조기 층
Friedrich로 구동되는 서브 베이스는 사무실 건물과 의료 기관에 에어컨을 장착하기 위한 베이스를 제공하는 데 이상적입니다. 이러한 전기 서브 베이스는 두께가 15인치 미만인 벽에 설치할 수 있으며 회로 차단기 또는 전원 차단 스위치를 연결하기 위한 전기 녹아웃이 있습니다. 쉬운 설정 및 유지 보수를 위해 현장 배선 액세스가 있습니다. 20, 30 및 XNUMXA 변형으로 제공되는 다양한 강철 서브베이스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Friedrich로 구동되는 서브 베이스는 사무실 건물과 의료 기관에 에어컨을 장착하기 위한 베이스를 제공하는 데 이상적입니다. 이러한 전기 서브 베이스는 두께가 15인치 미만인 벽에 설치할 수 있으며 회로 차단기 또는 전원 차단 스위치를 연결하기 위한 전기 녹아웃이 있습니다. 쉬운 설정 및 유지 보수를 위해 현장 배선 액세스가 있습니다. 20, 30 및 XNUMXA 변형으로 제공되는 다양한 강철 서브베이스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
옵션 코드
프리드리히 옵션 코드는 벽걸이 형 에어컨을위한 설치 액세서리 역할을합니다. AC 장치의 배선을 전기 소스에 제공합니다. 이 코드는 1.25 및 5 인치 너비 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
프리드리히 옵션 코드는 벽걸이 형 에어컨을위한 설치 액세서리 역할을합니다. AC 장치의 배선을 전기 소스에 제공합니다. 이 코드는 1.25 및 5 인치 너비 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
응축수 배수 키트-10 개들이 팩
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PXDR10 | AB3XVL | ₩ 421,802 |
원격 온도 조절 장치 Escutcheon 키트, 10 Pc
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PDXRTA | AE8KWD | ₩ 96,845 |
표준 그릴 아노다이징 실버
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PXGA | AB3XVJ | ₩ 157,010 |
절연 벽 슬리브, 높이 16 인치, 너비 42 인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PDXWSA | AB3XVM | ₩ 407,627 |
정션 박스가있는 도관 키트, 높이 9 인치, 너비 9 인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PXCJA | AB3XVQ | ₩ 130,445 |
에어 그릴 / 액세스 패널, 너비 29 인치, 높이 58 인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
VPRG4 | AC2CPE | ₩ 913,097 |
장식용 무전원 보조기 층, 43 인치 폭, 6 인치 깊이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PXSBA | AB3XVP | ₩ 255,972 |
PTAC 및 PTHP 액세서리
PTAC 및 PTHP 액세서리 프리드리히 올인원 냉난방 솔루션을 제공합니다. 여기에는 건축용 그릴, 응축수 배수 키트, 정션 박스가 있는 도관 키트, 장식용 보조 베이스, 배수 팬, 절연 벽 슬리브, 옵션 코드, PTAC 전원 코드 및 원격 온도 조절기, 벽 플레넘 및 온도 조절기 등이 포함됩니다. 프리드리히 동력 서브 베이스는 에어컨 설치를 위한 베이스를 제공합니다. 이러한 서브 베이스에는 전원 차단 스위치 또는 회로 차단기를 연결하기 위한 전기 녹아웃이 장착되어 있으며 두께가 XNUMX인치 미만인 벽에 설치할 수 있습니다. 내부식성을 위한 강철 구조가 특징이며 설치 및 유지 관리가 용이하도록 현장 배선 액세스를 제공합니다. 브랜드의 벽 플레넘은 VPAC 섀시의 외부 부분을 고정하기 위해 벽 개구부에 설치됩니다. 이 장치는 벽과 섀시 사이에 꼭 맞는 내부 및 외부 플레넘을 갖추고 있습니다.
더 알아보기
- 배관 설비
- 물걸레밀대/버킷
- 리벳
- 가전 제품
- 데이터 기록계
- 플랫 와셔
- 공급 된 공기 액세서리
- 스토리지 캐비닛
- 마감
- 식품 혼합기 및 믹서기
- MILWAUKEE VALVE 브론즈 글로브 밸브, FNPT
- LASCO Cross
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAK 시리즈 트윈 에어 실린더 트레이
- EATON 모터 제어 핸들
- 80/20 분수 시리즈 소켓 헤드 캡 나사
- START INTERNATIONAL 다목적 테이프 및 라벨 디스펜서
- MARTIN SPROCKET 나사 클램프
- LIFTOMATIC 특수 응용 분야 크레인 및 호이스트 장착형 드럼 핸들러
- BALDOR / DODGE 플랜지 브래킷 장착 베어링, 3-볼트
- FALCON LOCK 도어 클로저