그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | DC 영구 자석 모터 |
베이스 장착 OC | 7-7 / 16 x 2 인치 |
베어링스 | 공 |
브러쉬 타입 | 외부 |
페이스 마운팅 OC | 2-5/8 x 2-5/8 |
Frame | 비표준 |
완전 부하 암페어 | 0.9 |
완전 부하 토크 | 5.63 인치-파운드 |
HP | 1/6 |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 가변 속도 |
모터 디자인 | 영구 자석 DC |
모터 인클로저 설계 | 완전 밀폐형 비 환기 |
모터 장착 유형 | 얼굴 /베이스 |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 1800 |
전체 길이 | 9.375 " |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 1.5 " |
UPC | 190735150627 |
전압 | 180 VDC |
선박 중량 (kg) | 4.37 |
선박 높이 (cm) | 14.73 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
HS 코드 | 8501204000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 베어링스 | 완전 부하 암페어 | RPM 범위 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 전압 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3LCH7 | 4.875 " | 소매 | 3.8 | 1801-3000 | 1 / 4 " | 1" | 12 VDC | 1/35 | ₩ 106,225 | ||
3XE19 | 5 15 / 16 " | 공 | 2.4 | 1701-1800 | 1 / 4 " | 1.5 " | 12 / 24 VDC | 1 / 18, 1 / 44 | ₩ 582,435 | ||
3XE20 | 6 27 / 64 " | 공 | 5.1 | 1701-1800 | 5 / 16 " | 1.5 " | 12 / 24 VDC | 1 / 9, 1 / 20 | ₩ 587,247 | ||
3XE21 | 5 15 / 16 " | 공 | 0.3 | 1801-3000 | 1 / 4 " | 1.5 " | 90 VDC | 1/53 | ₩ 569,380 | ||
3XE22 | 6.437 " | 공 | 0.5 | 1701-1800 | 5 / 16 " | 1.5 " | 90 VDC | 1/27 | ₩ 591,465 | ||
4Z140 | 8.375 " | 공 | 1.5 | 1701-1800 | 1 / 2 " | 1.5 " | 90 VDC | 1/8 | ₩ 414,312 | ||
4Z141 | 6.375 " | 공 | 0.8 | 1701-1800 | 1 / 2 " | 1.5 " | 90 VDC | 1/18 | ₩ 369,757 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.