BURNDY Unirap 시리즈 케이블 타이
필터
스타일 | 모델 | 최소 작동 온도. | 최소 인장 강도 | 전체 길이 | 폭 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CT120400SSBL0 | - | - | 15.75 " | 1.5 " | RFQ
|
B | CT40400SSBC0 | - | 1.5 " | 14.49 " | 0.6 " | RFQ
|
C | CT50175CUG | - | - | 7.83 " | 0.8 " | RFQ
|
D | CT50175C0UG | - | - | 7.83 " | 0.8 " | RFQ
|
E | 카타스트 | - | - | - | - | RFQ
|
D | CT50300C0UG | - | - | - | 0.8 " | RFQ
|
C | CT50400CUG | - | - | - | 0.8 " | RFQ
|
A | CT120350SSBC0 | - | - | - | 1.5 " | RFQ
|
A | CT40300SSBC0 | - | 1.5 " | 11.18 " | 0.6 " | RFQ
|
F | CT50200SSBC | - | - | 7.87 " | 0.9 " | RFQ
|
A | CT50200SSBC0 | - | - | 7.87 " | 0.9 " | RFQ
|
B | CT50250SSBC0 | - | - | 9.84 " | 0.82 | RFQ
|
A | CT50425SSBC0 | - | - | - | 0.82 | RFQ
|
C | CT50300CUG | - | - | - | 0.8 " | RFQ
|
G | CT120400L | 7.89 " | - | 15.09 " | 1.3 " | RFQ
|
H | CT250600RQ0 | 7.89 " | - | 22 " | 1.6 " | RFQ
|
I | CT120800L00 | 7.89 " | - | 0.17 " | 1.3 " | RFQ
|
J | CT250500RQ0 | 7.89 " | - | 22 " | 1.6 " | RFQ
|
K | CT50175MH10C0 | 7.89 " | - | 40 파운드 | 0.7 " | RFQ
|
L | CTB075RA4C | 7.98 " | - | - | 10.4 " | RFQ
|
M | CT175500Q0 | 8" | 1.4375 " | - | 1.36 " | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 미니 주름 필터
- 플라이어 클램프
- 광섬유 패치 코드
- 라디오 리모컨
- 위상 변환기
- 연마 휠
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 납땜
- 파워 가위
- 유연한 임펠러 펌프
- WALTER TOOLS 1/2 "내접원, CNGG, 80도 평행 사변형, 초경 선삭 인서트
- OSG VC-15 스트레이트 플루트 탭, TiCN 마감
- SAFEWAY 유압 퀵 커플러, 스틸
- PROTO Crowfoot 소켓 세트 드라이브
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MACK 시리즈 휴대용 여과 패널
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 황동 전환 감소 티, 소켓 x 소켓 x Fipt
- ARO 견과류
- VESTIL CYL 시리즈 프로판 교환 실린더 보관 캐비닛
- BALDOR / DODGE 솔리드루브, 행거, 솔리드 저널 베어링
- GROVE GEAR EL 시리즈, BM-L 스타일, 824 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기