PROTO Crowfoot 소켓 세트 드라이브
필터
구성: 강철 , 마치다: 전체 폴란드어 크롬 , 헤드 스타일: 개방형 , 재료: 합금강
스타일 | 모델 | 드라이브 크기 | 조각 수 | SAE 또는 미터법 | 크기 | 포함 된 렌치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J53001CF | 1 / 2 " | 15 | SAE | 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2" | 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2" | ₩ 1,811,057 | |
B | J47000MCF | 1 / 4 " | 7 | 메트릭 | 7mm, 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm | 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14mm | ₩ 333,550 | |
C | J49003CF | 3 / 8 " | 15 | SAE | 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4" | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4" | ₩ 1,048,407 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 알 권리 레이블
- 핸드 싱크 및 핸드 워시 스테이션
- 체인 컨테이너
- 자동 가스 감지기 테스트 시스템
- 플레이트 조이너 액세서리
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 소방 의류 및 액세서리
- 보안 경보 및 경고
- 특수연마재
- 테스트 펌프
- WESTWARD 디지털 외부 마이크로 미터
- COPELAND 에어컨 압축기 Btuh R-22
- DAYTON 송풍기 20 인치
- DIXON 호스 피팅
- SUPER-STRUT 540 시리즈 사이드 빔 행거 클립
- BATTERY DOCTOR 미드블레이드 시리즈 퓨즈 블록
- HOFFMAN 선로 90도 교차 배치
- SPEARS VALVES CPVC 버터플라이 밸브, 기어 오퍼레이터, EPDM
- APPROVED VENDOR 압축 러그
- BOSTON GEAR 48 직경 피치 황동 인발 피니언 와이어