BURNDY CT50175MH10C0 케이블 타이, 8.5인치 길이, 블랙
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 타이 |
맥스. 작동 온도. | 85도 C |
최소 작동 온도. | 7.89 " |
전체 길이 | 40 파운드 |
폭 | 0.7 " |
프로덕트 | 모델 | 최소 작동 온도. | 최소 인장 강도 | 전체 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CT120400SSBL0 | - | - | 15.75 " | 1.5 " | - | RFQ
| |
CT120400L | 7.89 " | - | 15.09 " | 1.3 " | - | RFQ
| |
CT120800L00 | 7.89 " | - | 0.17 " | 1.3 " | - | RFQ
| |
CTB075RA4C | 7.98 " | - | - | 10.4 " | - | RFQ
| |
CT250600RQ0 | 7.89 " | - | 22 " | 1.6 " | - | RFQ
| |
CT250500RQ0 | 7.89 " | - | 22 " | 1.6 " | - | RFQ
| |
CT50425SSBC0 | - | - | - | 0.82 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.