PROTO 다이얼 토크 렌치, 1/4인치 드라이브 크기
필터
교정 인증서 : 아니 , 드라이브 크기: 1 / 4 " , 헤드 유형: Fixed , 하우징 재질: 강철 , 전체 길이: 10 " , 회전: CW / CCW
스타일 | 모델 | 정확성 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 기본 스케일 증분 | 기본 스케일 범위 | 리셋 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J6169F | +/- 3 % of Torque Reading CW / CCW @ 20 to 100 % of Full Scale | 고무 | 평원 | 1.0 인치-파운드 | 0 ~ 75 인치 -lb. | 메모리 니들 | ₩ 486,884 | |
B | J6168F | +/- 3 % of Torque Reading CW / CCW @ 20 to 100 % of Full Scale | 강철 | 쿠션 그립 | 0.5 인치-파운드 | 6 ~ 30 인치 -lb. | 클릭 오버 | ₩ 505,645 | |
A | J6169NMF | +/- 4 % of Torque Reading CW / CCW @ 20 to 100 % of Full Scale | 고무 | 평원 | 1.0 인치-파운드 | 0에서 10Nm | 메모리 니들 | ₩ 479,745 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 결합 드릴 / 카운터 싱크
- 케이블 스웨이 징 도구
- 감속기 및 기어 드라이브
- 확장 표면 필터
- 플러그 게이지
- 나사
- 컨베이어
- 호퍼 및 큐브트럭
- A / C 냉동
- 에어필터
- WOOSTER PRODUCTS 계단 스트립
- ULLMAN DEVICES 텔레 스코핑 검사 거울 7/8 인치
- CONRADER 소프트 시트 밸브 타입의 공기 안전 밸브
- WOODHEAD 130210 시리즈 코드셋
- SUPERIOR TOOL 배관 펜치
- PASS AND SEYMOUR Flexcor 시리즈 표준형, 폐쇄형 메쉬, 이중 눈 지지 그립
- TRICO 흡수성 천공 롤
- EATON 공작 기계 접점
- RAMFAN 가변 속도 터보 송풍기
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, XDBD 웜/웜 이중 감속 감속기