항목 | 다이얼 토크 렌치 |
정확성 | +/- 3 % of Torque Reading CW / CCW @ 20 to 100 % of Full Scale |
교정 인증서 | 아니 |
드라이브 크기 | 3 / 4 " |
일렉트릭 라이트 / 톤 | 전등 및 부저 |
손잡이 재질 | 고무 |
핸들 타입 | 평원 |
헤드 유형 | Fixed |
최소 사이클 수 | 5000 |
전체 길이 | 46.5 " |
기본 스케일 증분 | 10.0 피트-파운드 |
기본 스케일 범위 | 0 ~ 600ft.-lb. |
리셋 유형 | 메모리 니들 |
회전 | CW / CCW |
XNUMX 차 스케일 증분 | 2.0m kg |
XNUMX 차 스케일 범위 | 0에서 80m kg |
UPC | 662679135409 |
선박 중량 (kg) | 5.63 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8204110060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 전체 길이 | 기본 스케일 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J6134F | +/- 4 % of Torque Reading CW / CCW @ 20 to 100 % of Full Scale | 강철 | 쿠션 그립 | 27.875 " | 0 ~ 350피트 파운드 | ₩ 1,185,170 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.