DAYTON DC 기어모터, 영구 자석 모터 설계
스타일 | 모델 | 최대. 토크 | 베어링스 | 완전 부하 암페어 | 모터 유형 | 명판 RPM | 오버행 부하 | 교체 용 브러시 | RPM 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LPX8 | 30.0 인치-파운드 | 케이스에 공과 바늘, 모터에 공 | 1.10 | 영구 자석 | 152 | 300의 파운드 | 6YHY6 | 151 ~ 200 | ₩ 684,565 | |
B | 4ZJ48 | 60.0 인치-파운드 | 출력 샤프트에 스러스트 볼이있는 바늘, 모터에 볼 | 5.45 | 영구 자석 DC | 120 | 250의 파운드 | 6YHY5 | 100 ~ 150 | ₩ 875,647 | |
C | 6Z910 | 100 인치-파운드 | 케이스 출력 샤프트의 바늘, 모터의 볼 | 0.36 | 영구 자석 DC | 2.6 | 90의 파운드 | 6YHY3 | 0 ~ 15 | ₩ 673,470 | |
D | 6Z412 | 101.0 인치-파운드 | 케이스의 헤비 듀티 볼 및 스러스트 볼, 모터의 볼 | 2.70 | 영구 자석 DC | 148 | 325의 파운드 | 6YHY9 | 100 ~ 150 | ₩ 1,450,207 | |
A | 1LPY1 | 105.0 인치-파운드 | 케이스에 공과 바늘, 모터에 공 | 1.10 | 영구 자석 | 42 | 300의 파운드 | 6YHY6 | 31 ~ 50 | ₩ 796,442 | |
B | 4ZJ47 | 113.0 인치-파운드 | 출력 샤프트에 스러스트 볼이있는 바늘, 모터에 볼 | 5.45 | 영구 자석 DC | 64 | 291의 파운드 | 6YHY5 | 51 ~ 75 | ₩ 895,300 | |
D | 6Z411 | 152.0 인치-파운드 | 케이스의 헤비 듀티 볼 및 스러스트 볼, 모터의 볼 | 2.70 | 영구 자석 DC | 91 | 325의 파운드 | 6YHY9 | 76 ~ 100 | ₩ 1,821,907 | |
A | 1LPY2 | 156.0 인치-파운드 | 케이스에 공과 바늘, 모터에 공 | 1.10 | 영구 자석 | 29 | 300의 파운드 | 6YHY6 | 16 ~ 30 | ₩ 757,330 | |
D | 6Z410 | 238.0 인치-파운드 | 케이스의 헤비 듀티 볼 및 스러스트 볼, 모터의 볼 | 2.70 | 영구 자석 DC | 63 | 325의 파운드 | 6YHY9 | 51 ~ 75 | ₩ 1,579,900 | |
B | 4ZJ46 | 254.0 인치-파운드 | 출력 샤프트에 스러스트 볼이있는 바늘, 모터에 볼 | 4.50 | 영구 자석 DC | 20 | 500의 파운드 | 6YHY5 | 16 ~ 30 | ₩ 921,427 | |
B | 4ZJ45 | 310.0 인치-파운드 | 출력 샤프트에 스러스트 볼이있는 바늘, 모터에 볼 | 2.50 | 영구 자석 DC | 8.3 | 695의 파운드 | 6YHY5 | 0 ~ 15 | ₩ 921,427 | |
D | 6Z409 | 353.0 인치-파운드 | 케이스의 헤비 듀티 볼 및 스러스트 볼, 모터의 볼 | 2.70 | 영구 자석 DC | 43 | 325의 파운드 | 6YHY9 | 31 ~ 50 | ₩ 1,636,372 |
DC 기어 모터, 영구 자석 모터 설계
Dayton DC 기어 모터는 DC 전원을 사용하여 특히 공간과 전력이 제한된 곳에서 높은 토크와 가변 속도 제어를 제공합니다. 이 장치는 컨베이어 시스템, 휠체어, 병원 침대, 테이블 리프트 및 전동 시트와 같은 특정 작업에 필요한 비율 및 토크를 선택할 수 있는 평행 샤프트 방향을 특징으로 합니다. 모터, 기어 및 베어링으로 구성되어 저속에서 부드럽게 방향을 전환하고 움직이는 부품의 마모 없이 급정지를 처리합니다. 이 기어 모터는 또한 외부 공기와 오염 물질의 순환을 제한하는 TENV(완전 폐쇄 비환기) 인클로저를 특징으로 하며 여러 위치에서 작은 공간에 쉽게 장착할 수 있습니다. 1/8, 1/4 및 1/10 hp 모터 전력 등급으로 제공되는 다양한 DC 기어모터 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전기 폴리 셔 및 버퍼
- 스테인레스 스틸 맞대기 용접 파이프 피팅
- 우드 게이트 하드웨어
- 파이프 피팅 절연
- 캐스트 맨홀 슬리브 리프터
- 보관함/용기
- 분무기 및 스프레더
- 지붕 통풍기
- 브레이스 및 브라켓
- 견과류
- GENERAL ELECTRIC 스타터 컨트롤 키트
- APPROVED VENDOR 코팅 된 비커 집게
- AMERICRAFT MANUFACTURING 댐퍼 섹션
- COOPER B-LINE B149 시리즈 XNUMX개의 구멍 개방 각도
- APOLLO VALVES YCF 시리즈 주철 와이 스트레이너
- HUMBOLDT 전기 밀도 게이지
- LOVEJOY 그루브 컴패니언 쉬브, 임페리얼
- ALLEGRO SAFETY DC 에어백, 12인치
- VESTIL BTA 시리즈 알루미늄 트럭 독 보드, 12000lbs.
- BALDOR / DODGE SCBED, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링