DAYTON 6Z411 기어모터 91RPM 90Vdc
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | DC 기어 모터 |
베어링스 | 케이스의 헤비 듀티 볼 및 스러스트 볼, 모터의 볼 |
브러쉬 | 외부 교체 가능 |
Enclosure | 텐브 |
완전 부하 암페어 | 2.70 |
기어 케이스 | 캐스트 알루미늄 다이 |
기어비 | 19:1 |
기어 타입 | 경화 강, 1 단계 헬리컬, 후속 단계 스퍼 |
입력 HP | 1/4 |
길이 덜 샤프트 | 11.75 " |
윤활제/루브리컨트 | 영구 중유 성 기어 오일 |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
최대. 토크 | 152.0 인치-파운드 |
모터 유형 | 영구 자석 DC |
설치 | 모든 위치 |
명판 RPM | 91 |
오버행 부하 | 325의 파운드 |
교체 용 브러시 | 6YHY9 |
회전 | 거꾸로 할 수 있는 |
RPM 범위 | 76 ~ 100 |
씰 | 입력 및 출력 샤프트의 립 유형 |
샤프트 방향 | 평행 |
열 보호 | 없음 |
전압 | 90 VDC |
선박 중량 (kg) | 11.9 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 49.02 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 8501104060 |
원산지 | US |
모델 | 최대. 토크 | 베어링스 | 완전 부하 암페어 | 모터 유형 | 명판 RPM | 오버행 부하 | 교체 용 브러시 | RPM 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LPX8 | 30.0 인치-파운드 | 케이스에 공과 바늘, 모터에 공 | 1.10 | 영구 자석 | 152 | 300의 파운드 | 6YHY6 | 151 ~ 200 | ₩ 756,857 | |
1LPY1 | 105.0 인치-파운드 | 케이스에 공과 바늘, 모터에 공 | 1.10 | 영구 자석 | 42 | 300의 파운드 | 6YHY6 | 31 ~ 50 | ₩ 880,547 | |
1LPY2 | 156.0 인치-파운드 | 케이스에 공과 바늘, 모터에 공 | 1.10 | 영구 자석 | 29 | 300의 파운드 | 6YHY6 | 16 ~ 30 | ₩ 837,305 | |
4ZJ45 | 310.0 인치-파운드 | 출력 샤프트에 스러스트 볼이있는 바늘, 모터에 볼 | 2.50 | 영구 자석 DC | 8.3 | 695의 파운드 | 6YHY5 | 0 ~ 15 | ₩ 991,865 | |
4ZJ46 | 254.0 인치-파운드 | 출력 샤프트에 스러스트 볼이있는 바늘, 모터에 볼 | 4.50 | 영구 자석 DC | 20 | 500의 파운드 | 6YHY5 | 16 ~ 30 | ₩ 982,380 | |
4ZJ47 | 113.0 인치-파운드 | 출력 샤프트에 스러스트 볼이있는 바늘, 모터에 볼 | 5.45 | 영구 자석 DC | 64 | 291의 파운드 | 6YHY5 | 51 ~ 75 | ₩ 988,977 | |
4ZJ48 | 60.0 인치-파운드 | 출력 샤프트에 스러스트 볼이있는 바늘, 모터에 볼 | 5.45 | 영구 자석 DC | 120 | 250의 파운드 | 6YHY5 | 100 ~ 150 | ₩ 968,117 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.