부스터 펌프 및 시스템
부스터 펌프 및 시스템은 이를 통해 흐르는 유체의 압력을 높이는 데 이상적입니다. 이 워터 부스터 펌프는 식품 가공, 광업, 배관 및 항공우주 분야에서 사용됩니다....자세히 보기
부스터 펌프, 스테인리스 스틸
Dayton 부스터 펌프는 상업 및 산업 응용 분야에서 생산적으로 지하수를 펌핑하는 탱크 없는 펌프 시스템입니다. 이 펌프에는 열가소성 임펠러가 제공되어 유체의 압력과 흐름을 증가시켜 마모 및 부식 방지 펌프를 만듭니다. Buna 씰이 있는 4.9단계 임펠러 설계와 펌프 상태를 표시하는 제어 패널이 특징입니다. 6.1, 7.7 및 XNUMX암페어 정격 전류로 제공되는 다양한 부스터 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 부스터 펌프는 상업 및 산업 응용 분야에서 생산적으로 지하수를 펌핑하는 탱크 없는 펌프 시스템입니다. 이 펌프에는 열가소성 임펠러가 제공되어 유체의 압력과 흐름을 증가시켜 마모 및 부식 방지 펌프를 만듭니다. Buna 씰이 있는 4.9단계 임펠러 설계와 펌프 상태를 표시하는 제어 패널이 특징입니다. 6.1, 7.7 및 XNUMX암페어 정격 전류로 제공되는 다양한 부스터 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
부스터 펌프
Little Giant 압력 다단계 부스터 펌프는 도시 및 가정 용수 시스템의 수압을 높이는 데 사용됩니다. 그들은 수압을 높이고, 물을 옮기고, 탱크를 가압하고, 여과 후 재가압하기 위해 지속적이고 통제된 물 공급을 제공하는 데 이상적입니다. 컴팩트하고 대칭적인 디자인으로 수직 및 수평 장착이 용이합니다. 이 인라인 펌프에는 배관 시스템 및 회전 임펠러에서 최적의 압력을 생성하기 위한 Franklin Electric 펌프 및 모터가 있습니다. 부스터 펌프에는 실외용 보호 캡이 장착되어 있습니다. 안전하고 신뢰할 수 있는 성능을 위해 과전압/저전압, 과열 및 드라이런 보호와 같은 보호 기능이 있습니다.
Little Giant 압력 다단계 부스터 펌프는 도시 및 가정 용수 시스템의 수압을 높이는 데 사용됩니다. 그들은 수압을 높이고, 물을 옮기고, 탱크를 가압하고, 여과 후 재가압하기 위해 지속적이고 통제된 물 공급을 제공하는 데 이상적입니다. 컴팩트하고 대칭적인 디자인으로 수직 및 수평 장착이 용이합니다. 이 인라인 펌프에는 배관 시스템 및 회전 임펠러에서 최적의 압력을 생성하기 위한 Franklin Electric 펌프 및 모터가 있습니다. 부스터 펌프에는 실외용 보호 캡이 장착되어 있습니다. 안전하고 신뢰할 수 있는 성능을 위해 과전압/저전압, 과열 및 드라이런 보호와 같은 보호 기능이 있습니다.
ZHVE 시리즈 부스터 펌프 시스템
Hydro Vacuum ZHVe 시리즈 부스터 펌프 시스템은 다른 펌프와 함께 사용하여 기존 유체 흐름 시스템의 압력을 높이고 폐기물 오염이 적은 응용 분야에서 사용합니다. 이 장치에는 마이크로프로세서 조절기가 장착되어 있어 부드러운 시동이 가능하고 갑작스러운 수압 상승을 방지합니다. 카트리지 유형의 기계적 밀봉이 특징으로 워크 스테이션에서 펌프 세트를 분해하지 않고도 쉽게 교체할 수 있습니다. 이 펌프는 뒤에서 수압을 쉽게 읽을 수 있도록 압력계(토출측에 위치)와 통합되어 있으며 장치를 앉거나 설정하는 동안 진동 소리를 평준화하기 위한 진동 절연체가 있습니다. XNUMX개 및 XNUMX개 펌프 세트 구성으로 제공되는 다양한 다단계 펌핑 시스템 중에서 선택하십시오.
Hydro Vacuum ZHVe 시리즈 부스터 펌프 시스템은 다른 펌프와 함께 사용하여 기존 유체 흐름 시스템의 압력을 높이고 폐기물 오염이 적은 응용 분야에서 사용합니다. 이 장치에는 마이크로프로세서 조절기가 장착되어 있어 부드러운 시동이 가능하고 갑작스러운 수압 상승을 방지합니다. 카트리지 유형의 기계적 밀봉이 특징으로 워크 스테이션에서 펌프 세트를 분해하지 않고도 쉽게 교체할 수 있습니다. 이 펌프는 뒤에서 수압을 쉽게 읽을 수 있도록 압력계(토출측에 위치)와 통합되어 있으며 장치를 앉거나 설정하는 동안 진동 소리를 평준화하기 위한 진동 절연체가 있습니다. XNUMX개 및 XNUMX개 펌프 세트 구성으로 제공되는 다양한 다단계 펌핑 시스템 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | ZHVe 1.08.2.2621.4 | ₩10,465,941 | RFQ |
A | ZHVe 2.10.2.2621.4 | ₩10,885,458 | RFQ |
A | ZHVe 3.07.3.2621.4 | ₩17,074,476 | RFQ |
A | ZHVe 3.09.2.2621.4 | ₩12,990,523 | RFQ |
A | ZHVe 3.09.3.2621.4 | ₩17,360,840 | RFQ |
A | ZHVe 4.03.2.2621.4 | ₩13,075,083 | RFQ |
A | ZHVe 4.04.2.2621.4 | ₩13,190,494 | RFQ |
A | ZHVe 5.01.2.2621.4 | ₩12,207,847 | RFQ |
A | ZHVe 5.02.2.2621.4 | ₩12,819,392 | RFQ |
A | ZHVe 1.12.2.2621.4 | ₩10,847,709 | RFQ |
A | ZHVe 1.14.3.2621.4 | ₩14,397,854 | RFQ |
A | ZHVe 1.15.3.2621.4 | ₩14,517,719 | RFQ |
A | ZHVe 2.04.2.2621.4 | ₩10,241,763 | RFQ |
A | ZHVe 2.05.2.2621.4 | ₩10,430,432 | RFQ |
A | ZHVe 2.06.2.2621.4 | ₩10,488,138 | RFQ |
A | ZHVe 2.11.2.2621.4 | ₩11,312,763 | RFQ |
A | ZHVe 2.13.2.2621.4 | ₩11,459,254 | RFQ |
A | ZHVe 2.14.2.2621.4 | ₩11,536,941 | RFQ |
A | ZHVe 2.14.3.2621.4 | ₩15,343,821 | RFQ |
A | ZHVe 3.03.2.2621.4 | ₩11,251,392 | RFQ |
A | ZHVe 3.04.2.2621.4 | ₩11,482,265 | RFQ |
A | ZHVe 3.05.2.2621.4 | ₩11,931,741 | RFQ |
A | ZHVe 3.05.3.2621.4 | ₩15,902,498 | RFQ |
A | ZHVe 3.06.2.2621.4 | ₩12,031,625 | RFQ |
A | ZHVe 3.07.2.2621.4 | ₩12,799,640 | RFQ |
부스터 펌프
스타일 | 모델 | 항목 | 주택 자재 | 기관 규정 준수 | A | HP | Hz | 임펠러 재질 | 입구 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CJ103071 | ₩1,817,095 | |||||||||
B | CJ101B101AB | ₩2,650,025 | |||||||||
B | CJ101B073AB | ₩2,550,660 | |||||||||
B | CJ101B071AB | ₩2,513,280 | |||||||||
A | CJ103051AB | ₩1,732,447 | |||||||||
B | CJ101C301AB | ₩4,804,922 | |||||||||
B | CJ101C201AB | ₩4,368,840 | |||||||||
B | CJ101B151AB | ₩3,116,417 | |||||||||
B | CJ101B103AB | ₩2,699,480 | |||||||||
A | CJ103073 | ₩1,883,839 | |||||||||
B | CJ101C303AB | ₩4,687,567 | |||||||||
B | CJ101B203AB | ₩3,376,100 | |||||||||
B | CJ101B201AB | ₩3,442,547 | |||||||||
B | CJ101B153AB | ₩3,121,825 | |||||||||
A | CJ103201 | ₩2,257,290 | |||||||||
A | CJ103151 | ₩2,031,714 | |||||||||
A | CJ103101 | ₩1,984,814 | |||||||||
C | VP05 | ₩1,842,557 | |||||||||
D | VP10 | ₩2,371,005 |
간헐적 물 부스터
교체 용 펌프
스타일 | 모델 | A | 입구 | 맥스. 케이스 압력 | 최대. 압력 | 콘센트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8025-933-237 | ₩714,507 | ||||||
B | 8025-833-336 | ₩891,957 | ||||||
C | 8025-933-399 | ₩957,285 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 95881020 | ₩2,287,964 | RFQ |
A | 95921512 | ₩1,525,832 | RFQ |
A | 95830725 | ₩3,032,988 | RFQ |
A | 95830755 | ₩2,219,532 | RFQ |
A | 95830560 | ₩2,505,720 | RFQ |
A | 95922508 | ₩944,104 | RFQ |
A | 95922015 | ₩1,143,212 | RFQ |
A | 95922012 | ₩1,068,536 | RFQ |
A | 95922010 | ₩992,319 | RFQ |
A | 95921508 | ₩1,149,428 | RFQ |
A | 95921515 | ₩2,020,424 | RFQ |
A | 95921008 | ₩861,672 | RFQ |
A | 95830760 | ₩2,401,504 | RFQ |
A | 95921015 | ₩1,535,156 | RFQ |
A | 95921506 | ₩861,672 | RFQ |
A | 95921011 | ₩1,149,428 | RFQ |
A | 95920710 | ₩1,068,536 | RFQ |
A | 95921007 | ₩704,592 | RFQ |
A | 95920708 | ₩833,672 | RFQ |
A | 95882515 | ₩1,776,236 | RFQ |
A | 95881025 | ₩2,532,152 | RFQ |
A | 95880710 | ₩1,819,803 | RFQ |
A | 95830710 | ₩2,227,316 | RFQ |
A | 95830770 | ₩2,913,232 | RFQ |
A | 95880510 | ₩1,771,588 | RFQ |
부스터 펌프
스타일 | 모델 | 상 | A | 20 PSI에서 GPM | 폭 | 40 PSI에서 GPM | HP | 길이 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 45MW31 | ₩3,750,057 | RFQ | ||||||||
B | 45MW22 | ₩1,835,592 | RFQ | ||||||||
C | 45MW19 | ₩1,417,325 | RFQ | ||||||||
D | 45MW28 | ₩2,021,739 | RFQ | ||||||||
E | 45MW23 | ₩1,592,500 | RFQ | ||||||||
F | 45MW18 | ₩2,120,020 | RFQ | ||||||||
D | 45MW30 | ₩2,436,525 | RFQ | ||||||||
G | 45MW24 | ₩1,592,937 | RFQ | ||||||||
H | 45MW11 | ₩989,187 | RFQ | ||||||||
H | 45MW16 | ₩1,209,005 | RFQ | ||||||||
I | 45MW14 | ₩1,009,644 | RFQ | ||||||||
A | 45MW29 | ₩2,669,117 | RFQ | ||||||||
H | 45MW13 | ₩1,124,235 | RFQ | ||||||||
J | 45MW12 | ₩1,061,200 | RFQ | ||||||||
K | 45MW20 | ₩1,459,745 | RFQ | ||||||||
L | 45MW21 | ₩1,255,502 | RFQ | ||||||||
M | 45MW17 | ₩1,092,455 | RFQ | ||||||||
L | 45MW25 | ₩1,437,887 | RFQ |
스타일 | 모델 | A | HP | 인 레트 크기 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3HM05N07T6PBQE | ₩3,038,227 | |||||
A | 5HM04N11T6PBQE | ₩3,113,267 | |||||
A | 5HM05N15T6PBQE | ₩3,442,845 |
부스터 펌프 1HP 3Ph 208-230 / 460V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
LB1035 | AE9KPX | ₩ 2,449,702 |
정압 부스터 시스템, 펌프 컨트롤러, 2HP, 1인치 NPT 주입구
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
2AB23HM06 | CD2FFQ | ₩ 6,851,512 |
부스팅 시스템, 1 상, 115V, 60Hz
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
92061501 | BQ9RVA | ₩ 2,242,408 | 자세히 |
부스팅 시스템, 1 상, 230V, 60Hz
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
92061502 | BQ9RVD | ₩ 2,242,408 | 자세히 |
인라인 정압 시스템, 1 1/5 HP, 1-1/4인치 NPT 입구 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
90411101 | CH9XNQ | ₩ 4,066,177 | 자세히 |
부스터 펌프 및 시스템
부스터 펌프는 기존 유체 흐름 시스템의 압력을 높이고 배관, 항공 우주, 광업 및 식품 가공에서 더 높은 유량을 달성하도록 설계되었습니다. Raptor Supplies 광범위한 부스터 펌프를 제공합니다. 데이튼 (Dayton), 플린트 & 월링, Goulds 물 기술, 작은 거인과 Shurflo. 부스터 펌프는 용수 시스템의 낮은 수압을 높이고 연못, 호수 또는 저장 탱크에서 물을 운반하여 상업용 건물에서 사용합니다. 작은 자이언트 부스터 펌프에는 배관 시스템에서 최적의 압력을 생성하는 데 이상적인 Franklin Electric 펌프 및 모터가 있습니다. 이 부스터 펌프에는 실외 사용을위한 보호 캡이 장착되어 있으며 수직 또는 수평으로 설치할 수 있습니다. 안전하고 신뢰할 수있는 성능을 위해 과전압 / 저전압, 과열 및 드라 이런 보호와 같은 많은 보호 기능이 있습니다. 부스터 펌프 및 시스템 서플로 브릭스를 유지하기 위해 도시 수압과 디스펜서 밸브로의 흐름을 증가시키는 전기 워터 부스트 펌프가 특징입니다. 이러한 간헐적 워터 부스터는 변동하는 수압 및 유량에 대한 추가 안전을 위해 감압 밸브를 갖추고 있으며 물 조절기가 필요하지 않습니다. 이 펌프는 하나 이상의 분배 밸브에 일관된 수압을 유지하기 위해 어큐뮬레이터 탱크와 함께 제공됩니다. 부식 및 먼지를 방지하고 최대 117psi의 압력을 견딜 수있는 스테인리스 스틸 하우징이 특징입니다.
자주하는 질문
내 응용 분야에 적합한 부스터 펌프를 어떻게 선택합니까?
펌핑되는 유체의 유형, 압력 및 유속 요구 사항, 펌프가 사용될 환경을 포함하여 부스터 펌프를 선택할 때 고려해야 할 많은 요소가 있습니다.
부스터 펌프 시스템에서 압력 탱크가 제대로 작동하는지 확인하는 방법은 무엇입니까?
- 빈 우물 압력 탱크의 압력은 탱크의 컷온 포인트의 2 PSI 미만이어야 합니다.
- 압력이 컷온 지점 아래로 떨어지면 압력 스위치가 양호한 펌프를 켭니다.
- 압력 스위치가 펌프를 끄고 펌프가 특정 지점 위로 올라가는 것을 멈추는 압력을 차단점이라고 합니다.
더 알아보기
- 사포
- 식품 서비스 일회용품 및 디스펜서
- 유압 여과기
- 테스트 펌프
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- 공압 및 솔리드 고무 휠
- 도구 비트 세트
- 절연 변압기
- AC 속도 제어
- 제어 변압기
- DEWALT 트랙 톱 트랙
- ACCUFORM SIGNS 도어 손잡이 행거 태그, 플라스틱, 9 "x 4"
- MILWAUKEE 너트 드라이버 세트, 스틸, 크롬, 고무
- LAB SAFETY SUPPLY Pes 주사기 필터
- EBERBACH 체 쉐이커
- WOODHEAD 130226 시리즈 핀
- VOLLRATH 오 - 링
- VESTIL LAD-RAF 시리즈 롤-어-폴드 사다리, 그립 스트럿
- RED HAT 연료 유 및 가스 솔레노이드 밸브
- YORK 변환 키트