그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다이얼 토크 렌치 |
정확성 | +/- 3 % of Torque Reading CW / CCW @ 20 to 100 % of Full Scale |
교정 인증서 | 제조업체의 요청에 따라 사용 가능 |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
일렉트릭 라이트 / 톤 | 아니 |
손잡이 재질 | 고무 |
핸들 타입 | 평원 |
헤드 유형 | Fixed |
최소 사이클 수 | 5000 |
전체 길이 | 14.875 " |
기본 스케일 증분 | 1.0 피트-파운드 |
기본 스케일 범위 | 0 ~ 50ft.-lb. |
리셋 유형 | 메모리 니들 |
회전 | CW / CCW |
XNUMX 차 스케일 증분 | 2.0 Nm 수준 |
XNUMX 차 스케일 범위 | 0에서 70 Nm |
UPC | 662679135348 |
선박 중량 (kg) | 0.65 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 8204110060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.