AIRMASTER FAN EPRSM 시리즈 저압 셔터 팬
필터
베어링 유형 : 공 , 블레이드 재질: 알류미늄 , CFM @ 0.000인치. SP: 4970 , CFM @ 0.125인치. SP: 3510 , 프레임 마감: 알류미늄 , 프레임 재질: 알류미늄 , 완전 부하 전류: 3.5 , 가드 재질: 냉간 압연 강판 ,Hz: 60 , 맥스. 주변 온도.: 104도 F , 최대. 깊이: 12.625 " , 모터 인클로저: 완전히 밀폐 된 에어 오버 , 모터 HP: 1/4 , 모터 절연: 클래스 B , 모터 RPM: 1100 , 모터 유형: PSC , 블레이드 수: 3 , 단계: 1 , 손 @ 0.000-In. SP @ 5피트: 12 , 열 보호: 자동차 , 전압: 115V , 전압 정격: 115 VAC , 와이어 가드 마감: 크롬
스타일 | 모델 | 블레이드 직경 | 유량 | 높이 | HP | 자재 | 속도의 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 23000 | 7" | 121cfm | - | 1/30 | 알류미늄 | - | - | ₩ 352,290 | RFQ
|
A | 23001 | 10 " | 611cfm | - | 1/30 | 알루미늄 / 강철 | - | - | ₩ 378,763 | RFQ
|
A | 23002 | 12 " | 815cfm | - | 1/30 | 알류미늄 | - | - | ₩ 429,672 | RFQ
|
A | 23003 | 16 " | 1216cfm | - | 1/20 | 알류미늄 | - | - | ₩ 642,472 | RFQ
|
A | 23004 | 18 " | 1877/752 cfm | 21.13 " | 1/15 | 알루미늄 / 강철 | - | 21.13 " | ₩ 717,818 | RFQ
|
A | 23007 | 20 " | 2235cfm | - | 1/15 | 알루미늄 / 강철 | 2 | - | ₩ 764,654 | RFQ
|
A | 23005 | 24 " | 3214cfm | - | 1/4 | 알류미늄 | 3 | - | ₩ 899,054 | RFQ
|
A | 23008 | 30 " | - | 33.125 " | - | - | 1 | 33.12 " | ₩ 1,533,542 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- PVC 및 CPVC 튜브
- 슬링 액세서리
- 페인트 탱크 호스
- 위험한 위치 히터
- 브레이징 합금
- 머리보호구
- 욕조 / 수도꼭지
- 특수 AC 모터
- 호퍼 및 큐브트럭
- 마운트 및 진동 제어
- SMITH-BLAIR 클램프 스테인레스 스틸 파이프 수리
- LISLE 어댑터
- MICRO 100 BTL 스타일, 박스 터닝 도구
- HOFFMAN Comline 시리즈 벽 장착 인클로저
- WESTWARD 제어 밸브
- GRAINGER 3면 메쉬 스톡 카트
- EAZYPOWER Triple-Y (R) 삽입 비트
- HUBBELL 데이터/통신 캐비닛
- TIMKEN SDAF231 시리즈 보어 마운팅 필로우 블록
- ALLEGRO SAFETY 축 방향 AC 고출력 금속 송풍기, 12인치