SMITH-BLAIR 수리 클램프 스테인리스 강관
필터
가스켓 재질 : 니트릴 , 재료: 304 스테인레스 스틸 , 맥스. 압력: 300의 PSI , 온도. 범위: -20F - 180F , 유형: 전체 서클
스타일 | 모델 | 볼트 크기 | 길이 | 볼트 수 | 콘센트 연결 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 238111007009 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | CC | 11.04 "~ 11.44" | 10 " | ₩ 670,197 | |
A | 238045007009 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | CC | 4.45 "~ 4.73" | 4" | ₩ 462,787 | |
A | 238086312007 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | CC | 8.54 "~ 8.94" | 8" | ₩ 763,822 | |
A | 238035012009 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | CC | 3.46 "~ 3.70" | 3" | ₩ 513,817 | |
A | 238111012006 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | IP | 11.04 "~ 11.44" | 10 " | ₩ 928,252 | |
A | 238035007008 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | IP | 3.46 "~ 3.70" | 3" | ₩ 360,202 | |
A | 238035007009 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | CC | 3.46 "~ 3.70" | 3" | ₩ 368,480 | |
A | 238035012006 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | IP | 3.46 "~ 3.70" | 3" | ₩ 513,817 | |
A | 238045007008 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | IP | 4.45 "~ 4.73" | 4" | ₩ 464,537 | |
A | 238045012009 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | CC | - | 4" | ₩ 559,352 | |
A | 238066312009 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | CC | 6.56 "~ 6.96" | 6" | ₩ 684,845 | |
A | 238086307006 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | IP | 8.54 "~ 8.94" | 8" | ₩ 503,772 | |
A | 238086307008 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | IP | 8.54 "~ 8.94" | 8" | ₩ 516,442 | |
A | 238086307009 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | CC | 8.54 "~ 8.94" | 8" | ₩ 480,147 | |
A | 238086312006 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | IP | 8.54 "~ 8.94" | 8" | ₩ 763,822 | |
A | 238086312008 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | IP | 8.54 "~ 8.94" | 8" | ₩ 763,822 | |
A | 238086312009 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | CC | 8.54 "~ 8.94" | 8" | ₩ 728,035 | |
A | 238111007007 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | CC | 11.04 "~ 11.44" | 10 " | ₩ 670,197 | |
A | 238111007008 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | IP | 11.04 "~ 11.44" | 10 " | ₩ 670,197 | |
A | 238086307007 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | CC | 8.54 "~ 8.94" | 8" | ₩ 516,442 | |
A | 238111007006 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | IP | 11.04 "~ 11.44" | 10 " | ₩ 670,197 | |
A | 238066312008 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | IP | - | 6" | ₩ 684,845 | |
A | 238066307007 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | CC | 6.56 "~ 6.96" | 6" | ₩ 473,550 | |
A | 238045012007 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | CC | 4.45 "~ 4.73" | 4" | ₩ 571,182 | |
A | 238035007007 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | CC | 3.46 "~ 3.70" | 3" | ₩ 382,655 | |
A | 238035012007 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | CC | 3.46 "~ 3.70" | 3" | ₩ 513,817 | |
A | 2380835012008 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | IP | 3.46 "~ 3.70" | 3" | ₩ 513,817 | |
A | 238045007006 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | IP | 4.45 "~ 4.73" | 4" | ₩ 437,290 | |
A | 238045007007 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | CC | 4.45 "~ 4.73" | 4" | ₩ 462,787 | |
A | 238045012006 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | IP | 4.45 "~ 4.73" | 4" | ₩ 544,407 | |
A | 238045012008 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | IP | 4.45 "~ 4.73" | 4" | ₩ 549,710 | |
A | 238066312007 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | CC | 6.56 "~ 6.96" | 6" | ₩ 647,202 | |
A | 238066307006 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | IP | 6.56 "~ 6.96" | 6" | ₩ 473,550 | |
A | 238066307009 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | CC | 6.56 "~ 6.96" | 6" | ₩ 447,737 | |
A | 238066307008 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | IP | 6.56 "~ 6.96" | 6" | ₩ 473,550 | |
A | 238066312006 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | IP | 6.56 "~ 6.96" | 6" | ₩ 652,435 | |
A | 238035007006 IP | 5/8 "X 6 7/8" | 7.5 " | 3 | IP | 3.46 "~ 3.70" | 3" | ₩ 382,655 | |
A | 238132012008 IP | 5/8 "X 6 7/8" | 12.5 " | 5 | IP | 13.10 "~ 13.50" | 12 " | ₩ 1,000,912 | |
A | 238132012006 IP | 5/8 "X 6 7/8" | 12.5 " | 5 | IP | 13.10 "~ 13.50" | 12 " | ₩ 975,100 | |
A | 238132007008 IP | 5/8 "X 6 7/8" | 7.5 " | 3 | IP | 13.10 "~ 13.50" | 12 " | ₩ 710,325 | |
A | 238132007007 CC | 5/8 "X 6 7/8" | 7.5 " | 3 | CC | 13.10 "~ 13.50" | 12 " | ₩ 710,325 | |
A | 238132007006 IP | 5/8 "X 6 7/8" | 7.5 " | 3 | IP | 13.10 "~ 13.50" | 12 " | ₩ 710,325 | |
A | 238111012009 CC | 5/8 "X 6 7/8" | 12.5 " | 5 | CC | 11.04 "~ 11.44" | 10 " | ₩ 888,405 | |
A | 238132012009 CC | 5/8 "X 6 7/8" | 12.5 " | 5 | CC | 13.10 "~ 13.50" | 12 " | ₩ 1,000,912 | |
A | 238132012007 CC | 5/8 "X 6 7/8" | 12.5 " | 5 | CC | 13.10 "~ 13.50" | 12 " | ₩ 997,325 | |
A | 238132007009 CC | 5/8 "X 6 7/8" | 7.5 " | 3 | CC | 13.10 "~ 13.50" | 12 " | ₩ 710,325 | |
A | 238111012007 CC | 5/8 "X 6 7/8" | 12.5 " | 5 | CC | 11.04 "~ 11.44" | 10 " | ₩ 928,252 | |
A | 238111012008 IP | 5/8 "X 6 7/8" | 12.5 " | 5 | IP | 11.04 "~ 11.44" | 10 " | ₩ 928,252 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 일반 선반 도구
- 전기 적외선 히터 액세서리
- 실험실 수도꼭지
- 무선 콜 박스
- 휴대용 무대 패키지 액세서리
- 콘텐츠 배급
- 제품식별표
- 호이스트 및 트롤리
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- 오토 바디 도구
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T2, 24V
- SYMMONS 처리
- HONEYWELL 공압 온도 컨트롤러
- PASS AND SEYMOUR 비가용성 기계적 인터록
- COOPER B-LINE B3148 시리즈 오프셋 파이프 클램프
- SPEARS VALVES PVC 회색 일정 40 피팅 90 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- WINSMITH E 시리즈 감속기
- BROWNING GBBX 그립밴드 벨트
- BROWNING P1 분할 테이퍼 부싱