SMITH-BLAIR 238066307008 IP 수리 클램프 스테인리스강 6인치 파이프 1인치 IP 아웃
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클램프 수리 |
볼트 재질 | 탄소강 |
볼트 크기 | 5/8 x 6 7/8 " |
가스켓 재질 | 니트릴 |
길이 | 7.5 " |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
볼트 수 | 3 |
콘센트 연결 | IP |
출구 파이프 크기 | 1" |
외부 Dia. | 6.56 "~ 6.96" |
파이프 크기 | 6" |
온도. 범위 | -20F - 180F |
타입 | 전체 서클 |
선박 중량 (kg) | 5.11 |
선박 높이 (cm) | 21.08 |
선박 길이 (cm) | 25.65 |
선박 폭 (cm) | 22.61 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | US |
모델 | 볼트 크기 | 길이 | 볼트 수 | 콘센트 연결 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238111012007 CC | 5/8 "X 6 7/8" | 12.5 " | 5 | CC | 11.04 "~ 11.44" | 10 " | ₩ 928,252 | |
238111012008 IP | 5/8 "X 6 7/8" | 12.5 " | 5 | IP | 11.04 "~ 11.44" | 10 " | ₩ 928,252 | |
238111012009 CC | 5/8 "X 6 7/8" | 12.5 " | 5 | CC | 11.04 "~ 11.44" | 10 " | ₩ 888,405 | |
238132007006 IP | 5/8 "X 6 7/8" | 7.5 " | 3 | IP | 13.10 "~ 13.50" | 12 " | ₩ 710,325 | |
238132007007 CC | 5/8 "X 6 7/8" | 7.5 " | 3 | CC | 13.10 "~ 13.50" | 12 " | ₩ 710,325 | |
238132007008 IP | 5/8 "X 6 7/8" | 7.5 " | 3 | IP | 13.10 "~ 13.50" | 12 " | ₩ 710,325 | |
238132007009 CC | 5/8 "X 6 7/8" | 7.5 " | 3 | CC | 13.10 "~ 13.50" | 12 " | ₩ 710,325 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.