그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이중 체크 밸브 |
역류방지기 유형 | 대기 통풍구가있는 이중 검사 |
바디 마감 | 스테인리스 강 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
디스크 재료 | 산토 프렌 |
형 | 아니 |
인 레트 연결 | 암나사 |
인 레트 크기 | 1 / 4 " |
입구 나사 유형 | NPT |
입구 유형 | 암나사 |
최대 온도 | 130도 에프 |
최대 일의 압박감 | 150의 PSI |
미터 유형 | 미터 없음 |
Mfr. 시리즈 | SD-3 |
최소 온도 | 54도 에프 |
조작 | 끊임없는 |
콘센트 연결 | 암나사 |
출구 크기 | 1 / 4 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
시트 재질 | 노릴 |
스트레이너 | 가능 |
나사 유형 | NPT |
타입 | 키트 |
밸브 타입 | 차단 밸브 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
프로덕트 | 모델 | 출구 크기 | 인 레트 연결 | 인 레트 크기 | 콘센트 유형 | 입구 유형 | 최대 온도 | 최대 일의 압박감 | 최소 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD3-MF 3/8 인치 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | 플레어 조인트 | 암나사 | 130도 F | 10.3 바 | 54도 F | ₩ 437,570 | ||
SD-3-LS-MFXMN 3/8 | 3 / 8 " | 플레어 조인트 | 3 / 8 " | 수나사 | 플레어 조인트 | 130도 에프 | 150의 PSI | 54도 에프 | ₩ 640,248 | ||
SD-3-MN-LS 3/8 | 3 / 8 " | 수나사 | 3 / 8 " | 수나사 | 수나사 | 130도 에프 | 150의 PSI | 54도 에프 | ₩ 640,248 | ||
SD-3-MF-LS 3/8 | 3 / 8 " | 플레어 조인트 | 3 / 8 " | 플레어 조인트 | 플레어 조인트 | 130도 에프 | 150의 PSI | 54도 에프 | ₩ 597,828 | ||
SD-3-MN 1/4 | 1 / 4 " | 수나사 | 1 / 4 " | 수나사 | 수나사 | 130도 에프 | 150의 PSI | 54도 에프 | ₩ 626,416 | ||
SD-3-MF 1/4 | 1 / 4 " | 플레어 조인트 | 1 / 4 " | 플레어 조인트 | 플레어 조인트 | 130도 에프 | 150의 PSI | 54도 에프 | ₩ 350,588 | ||
SD-3-MN-LS 1/4 | 1 / 4 " | 수나사 | 1 / 4 " | 수나사 | 수나사 | 130도 에프 | 150의 PSI | 54도 에프 | ₩ 640,248 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.