DAYTON 창 증발 냉각기
스타일 | 모델 | 폭 | 공기 흐름 | A | 블레이드 직경 | 깊이 | 드라이브 유형 | 높이 | 모터 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4RN8 | 22 " | CFM 2800 | 3.4 | 9" | 31 " | 직접 | 27 " | 1/8 | ₩ 961,292 | |
A | 4RN7 | 28.25 " | CFM 3800 | 7.1 | 12 " | 38.187 " | 벨트 | 28.25 " | 1/3 | ₩ 1,251,582 | |
A | 4RN6 | 34 " | CFM 4800 | 9.2 | 16 " | 43.5 " | 벨트 | 35.25 " | 1/2 | ₩ 1,814,872 |
창 증발 냉각기
Dayton 창 증발식 냉각기는 냉방실, 소형 주택 및 차고에 사용됩니다. 이 쿨러는 덕트가 필요하지 않으며 차갑고 가습된 공기를 생성하기 위해 습식 증발 패드를 사용합니다. 최대 4800cfm의 유량을 제공하고 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 페인트 마감 처리가 되어 있습니다. 이 창 증발식 냉각기는 물 용량이 15갤런이고 블레이드 직경이 9, 12, 16인치로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 진동 차단기 패드
- 회전 보관함 액세서리
- 현미경 슬라이드 및 슬라이드 보관
- 그물 시스템
- IEC 지연 타이머
- 파워톱 및 액세서리
- 가스 용접 장비
- 풀러 및 분리기
- 테스트 펌프
- 체인 및 공구
- ROCKWOOD 레버 도어 홀더
- MARCOM 모든 3 성희롱 DVD
- SUNDSTROM SAFETY Sr 84 용 자동 어둡게하는 렌즈 쉐이드
- HOSE MASTER 호스 금속 1.5 인치
- EATON 모터 제어 RC 억제기
- BEL-ART - SCIENCEWARE 마이크로 주걱
- NORTH BY HONEYWELL 하프 마스크 호흡기
- FRIGIDAIRE 오븐
- HUMBOLDT 슈미트 해머
- WEG 커넥터