항목 | 창 증발 냉각기 |
공기 흐름 | CFM 2800 |
A | 3.4 |
블레이드 직경 | 9" |
색상 | 크림 |
냉각 용량 | 1000 ~ 1400 평방 피트 |
깊이 | 31 " |
방출 | 전면, 그릴 |
드라이브 | 와 |
드라이브 유형 | 직접 |
채우기 유형 | 호스 |
마감재 | 그린 |
그릴 높이 | 11-1 / 2 " |
그릴 폭 | 20-1 / 4 " |
높이 | 27 " |
자재 | 용접 |
미디어 | 미루 나무 |
모터 HP | 1/8 |
작동 중량 | 95.9의 파운드 |
패드 두께 | 2" |
전원 코드 길이 | 7ft. |
펌프 전압 | 115 |
속도 | 2 |
전압 | 115 |
물 수용량 | 6.3 갤런 |
물 연결 | 3 / 4 " |
폭 | 22 " |
선박 중량 (kg) | 27 |
선박 높이 (cm) | 70.36 |
선박 길이 (cm) | 80.77 |
선박 폭 (cm) | 57.91 |
HS 코드 | 8479600000 |
원산지 | MX |
A.
A.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.