그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 릴 |
기본 크기 | 8.38 x 4.69 " |
EAN | 0674255752498 |
호스 길이 | 20 피트 |
내부 Dia. | 3 / 8 " |
최대. 압력 | 300의 PSI |
장착 크기 | 2.5 x 6 " |
외부 Dia. | 5 / 8 " |
전체 높이 | 10.63 " |
전체 길이 | 10.5 " |
전체 폭 | 5.25 " |
선박 중량 (kg) | 4.95 |
원산지 | US |
모델 | 전체 길이 | 기본 크기 | 호스 길이 | 전체 폭 | 내부 Dia. | 항목 | 장착 크기 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-LP-325-HV | 13.5 " | 5 x 6 " | 25 피트 | 6.5 " | 3 / 8 " | 호스 릴 | 3 x 5 " | 5 / 8 " | ₩ 596,067 | |
P-LP-350-HV | 17.33 " | 6 x 6 " | 50 피트 | 6.75 " | 3 / 8 " | 호스 릴 | 4 x 5 " | 5 / 8 " | ₩ 882,735 | |
P-LP-425-HV | 17.33 " | 6 x 6 " | 25 피트 | 7" | 1 / 2 " | 호스 릴 | 4 x 5 " | 13 / 16 " | ₩ 741,545 | |
P-LP-450-HV | 17.33 " | 6 x 6 " | 50 피트 | 7" | 1 / 2 " | 호스 릴 | 4 x 5 " | 13 / 16 " | ₩ 963,357 | |
SH-N-3100-HV | 24 " | 6 x 6 " | 100 피트 | 8.25 " | 3 / 8 " | 호스 릴 | 4 x 5 " | 5 / 8 " | ₩ 1,473,220 | |
SH-N-350-HV | 19.5 " | 6 x 6 " | 50 피트 | 8.25 " | 3 / 8 " | 호스 릴 | 4 x 5 " | 5 / 8 " | ₩ 1,065,207 | |
SH-N-375-HV | 24 " | 6 x 6 " | 75 피트 | 8.25 " | 3 / 8 " | 호스 릴 | 4 x 5 " | 5 / 8 " | ₩ 1,204,980 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.