COXREELS EZ-E-HPL-350 호스 릴, 고압, 3/8인치 내경, 50피트 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 릴 |
기본 크기 | 5 x 6 " |
EAN | 0674255730427 |
호스 길이 | 50 피트 |
내부 Dia. | 3 / 8 " |
최대. 압력 | 4000의 PSI |
장착 크기 | 4 x 5 " |
외부 Dia. | 11 / 16 " |
전체 높이 | 21 " |
전체 길이 | 19.63 " |
전체 폭 | 9.25 " |
선박 중량 (kg) | 22.05 |
원산지 | US |
모델 | 호스 길이 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ-E-LP-330 | 30 피트 | 3 / 8 " | 300의 PSI | 5 / 8 " | 18.25 " | 17.25 " | 6.13 " | ₩ 700,254 | |
EZ-E-LP-350 | 50 피트 | 3 / 8 " | 300의 PSI | 5 / 8 " | 21 " | 19.63 " | 8.75 " | ₩ 901,600 | |
EZ-E-LP-430 | 30 피트 | 1 / 2 " | 300의 PSI | 3 / 4 " | 18.25 " | 17.25 " | 6.13 " | ₩ 705,600 | |
EZ-E-LP-450 | 50 피트 | 1 / 2 " | 300의 PSI | 3 / 4 " | 21 " | 19.63 " | 8.75 " | ₩ 1,045,927 | |
EZ-E-LPL-330 | 30 피트 | 3 / 8 " | 300의 PSI | 5 / 8 " | 18.25 " | 17.25 " | 6.13 " | ₩ 645,018 | |
EZ-E-LPL-350 | 50 피트 | 3 / 8 " | 300의 PSI | 5 / 8 " | 21 " | 19.63 " | 8.75 " | ₩ 832,109 | |
EZ-E-LPL-430 | 30 피트 | 1 / 2 " | 300의 PSI | 3 / 4 " | 18.25 " | 17.25 " | 6.13 " | ₩ 653,927 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.