COXREELS Pure Flow 시리즈 호스 릴
스타일 | 모델 | 기본 크기 | 호스 길이 | 장착 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EZ-P-BHL-350 | 6 x 6 " | 50 피트 | 4 x 5 " | 18.63 " | 17.13 " | 7.13 " | ₩ 1,078,000 | |
B | EZ-TBHL-3100 | 8 x 9 " | 100 피트 | 7 x 8 " | 25.5 " | 24 " | 9.38 " | ₩ 1,660,654 |
퓨어 플로우 시리즈 호스 릴
COXREELS 순수 흐름 시리즈 호스 릴은 유체 및 공기 전달 응용 분야의 안전하고 효율적인 처리에 이상적입니다. 이는 자동차, 제조, 식품 가공 및 건설 산업에서 사용됩니다. 이 릴은 호스를 안전하고 체계적으로 보관하고 분배하는 방법을 제공하여 빠른 접근을 보장하고 엉킴이나 손상을 방지함으로써 작업을 간소화합니다. 이 호스 릴은 부식되지 않는 스테인레스 스틸 공기/유체 경로를 자랑합니다. 효율적이고 원활한 유체 전달을 위해 90도 완전 흐름 NPT 회전 입구가 함께 제공되어 분배 중 저항과 압력 강하를 최소화합니다. 자동복원 기능을 탑재하여 사용자의 편의성과 안전성을 높이고 넘어질 위험을 줄여주는 릴입니다. 내구성을 위해 강철 구조로 되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전기 벽걸이 히터
- 창 및 벽 에어컨
- 로터리 플랩 핀 어셈블리
- 필터 미디어 패드
- 가스켓 절단기
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 하수구
- 특수히터
- 소방 의류 및 액세서리
- 자동차 윤활유
- 3M 절연 크림 퍼
- NASHUA 전천후 포일 테이프
- LEESON 명확한 목적 모터, 컴프레서 듀티
- TOUGH GUY 내산성 푸시 빗자루
- GUARDAIR 포스 알루미늄 익스텐션
- APPROVED VENDOR 1"/1.5" 트라이 클로버 호환 피팅 튜브
- HOFFMAN Type 3R 힌지 커버 미디엄 인클로저
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 9/16-32 Un
- EATON CHNT 시리즈 회로 차단기
- MORSE CUTTING TOOLS 챔퍼 밀스, 5989 시리즈