전기 벽걸이 히터
전기 벽 히터
전기 히터
스타일 | 모델 | 암페어 AC | BtuH | 색상 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SSAR1802 | ₩2,783,392 | ||||||
B | SSAR1802AL | ₩2,703,102 | ||||||
A | SSAR4807 | ₩2,754,850 | ||||||
B | SSAR4807AL | ₩2,550,117 | ||||||
A | SSAR4804 | ₩2,783,340 | ||||||
B | SSAR4804AL | ₩2,467,097 | ||||||
B | SSAR4808AL | ₩2,353,557 | ||||||
A | SSAR4808 | ₩2,569,105 |
매입형 전기 벽걸이 히터
Dayton 상업용 전기 벽 히터는 사무실, 응접실, 거실 및 기타 작은 상업 공간과 같은 지역을 난방하는 데 사용됩니다. 이러한 팬 강제 히터는 열이 공간에 균일하게 흐르도록 바닥 근처의 벽에 장착됩니다. 온도 변화를 감지하는 데 도움이 되는 온도 조절 장치가 내장되어 있으며 브론즈, 노던 화이트, 화이트 및 옐로우 색상으로 제공됩니다.
Dayton 상업용 전기 벽 히터는 사무실, 응접실, 거실 및 기타 작은 상업 공간과 같은 지역을 난방하는 데 사용됩니다. 이러한 팬 강제 히터는 열이 공간에 균일하게 흐르도록 바닥 근처의 벽에 장착됩니다. 온도 변화를 감지하는 데 도움이 되는 온도 조절 장치가 내장되어 있으며 브론즈, 노던 화이트, 화이트 및 옐로우 색상으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 실장 형 | 암페어 AC | BtuH | 상 | 전압 | 와트 | 색상 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3UG17 | ₩714,297 | |||||||||
A | 3UG15 | ₩690,637 | |||||||||
A | 3UG19 | ₩708,470 | |||||||||
B | 3UG16 | ₩740,285 | |||||||||
B | 3UG18 | ₩770,560 | |||||||||
B | 3UG20 | ₩748,090 | |||||||||
C | 5E187 | ₩971,635 | |||||||||
C | 3END8 | ₩1,378,702 | |||||||||
D | 3우90 | ₩568,942 | |||||||||
C | 5E186 | ₩953,155 | |||||||||
E | 2HAC8 | ₩675,272 | |||||||||
E | 2HAD1 | ₩880,372 | |||||||||
F | 3ENC8 | ₩2,146,357 | |||||||||
G | 3END2 | ₩815,290 | |||||||||
C | 3END9 | ₩4,225,515 | |||||||||
E | 2HAC7 | ₩691,040 | |||||||||
E | 2HAC5 | ₩788,322 | |||||||||
H | 3UG56 | ₩763,000 | |||||||||
G | 3UG57 | ₩729,837 | |||||||||
I | 3UF60 | ₩835,222 | |||||||||
E | 2HAC4 | ₩694,645 | |||||||||
E | 2HAC9 | ₩1,360,362 | |||||||||
C | 3END6 | ₩3,185,507 | |||||||||
C | 3END5 | ₩3,120,740 | |||||||||
J | 2HAD7 | ₩886,147 |
전기 벽 히터
온도 조절기 내장 히터 벽
Dayton 매입형 전기 벽 히터는 많은 공간을 차지하지 않고 따뜻함을 제공하기 위해 벽 개구부에 설치됩니다. 그들은 공기를 가열하는 가열 요소를 포함하는 강제 공기 시스템을 가지고 있습니다. Thay에는 따뜻한 공기를 가열할 공간으로 강제로 보내는 팬도 있습니다. 이 히터에는 밀폐된 영역의 온도를 조절하기 위해 온도 변화를 감지하는 내장형 온도 조절기가 있습니다.
Dayton 매입형 전기 벽 히터는 많은 공간을 차지하지 않고 따뜻함을 제공하기 위해 벽 개구부에 설치됩니다. 그들은 공기를 가열하는 가열 요소를 포함하는 강제 공기 시스템을 가지고 있습니다. Thay에는 따뜻한 공기를 가열할 공간으로 강제로 보내는 팬도 있습니다. 이 히터에는 밀폐된 영역의 온도를 조절하기 위해 온도 변화를 감지하는 내장형 온도 조절기가 있습니다.
스타일 | 모델 | 암페어 AC | BtuH | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HF3315T2RPW | ₩1,144,640 | ||||
A | HF3316T2RPW | ₩1,211,927 |
주거용 전기 벽 히터
상업용 / 건축용 전기 벽 히터
스타일 | 모델 | 암페어 AC | BtuH | 하우징 깊이 | 하우징 높이 | 하우징 폭 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HF3323TD-RP | ₩1,625,435 | ||||||||
B | H30522T2DWB | ₩810,180 | ||||||||
B | F30522T2DWB | ₩791,944 | ||||||||
A | G3325TD-RP | ₩1,444,275 | ||||||||
B | E3055T2DWB | ₩709,747 | ||||||||
A | E3323TD-RP | ₩1,500,887 | ||||||||
A | HF3325TD-RP | ₩1,538,039 | ||||||||
A | G3326TD-RP | ₩1,472,187 | ||||||||
A | HF3326TD-RP | ₩1,550,150 | ||||||||
A | G3327TD-RP | ₩1,525,352 |
스마트 시리즈, 전기 벽 히터
Qmark 스마트 시리즈 팬 강제 벽 히터는 일년 내내 따뜻함과 편안함을 제공하는 지하실, 차고 또는 작업 공간에 이상적입니다. 이 전기 벽 히터에는 쉽게 읽을 수 있는 LED 터치 스크린과 주중 및 주말 설정이 있는 프로그래밍 가능한 온도 조절기가 있습니다. 화씨 40도에서 99도 범위의 온도에서 작동합니다. 노출된 표면의 부식 방지와 서비스 수명 연장을 위해 분말 코팅 마감 처리된 폴리에스테르 구조가 특징입니다.
Qmark 스마트 시리즈 팬 강제 벽 히터는 일년 내내 따뜻함과 편안함을 제공하는 지하실, 차고 또는 작업 공간에 이상적입니다. 이 전기 벽 히터에는 쉽게 읽을 수 있는 LED 터치 스크린과 주중 및 주말 설정이 있는 프로그래밍 가능한 온도 조절기가 있습니다. 화씨 40도에서 99도 범위의 온도에서 작동합니다. 노출된 표면의 부식 방지와 서비스 수명 연장을 위해 분말 코팅 마감 처리된 폴리에스테르 구조가 특징입니다.
상업용 전기 벽 히터
스타일 | 모델 | 실장 형 | 암페어 AC | BtuH | 전압 | 와트 | 색상 | 마감재 | 하우징 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HT1502SS | ₩1,254,662 | |||||||||
A | HT2024SS | ₩1,335,022 | |||||||||
B | AWH4408F | ₩1,203,475 | |||||||||
C | AWH4408FNW | ₩1,173,235 | |||||||||
B | AWH4407F | ₩1,203,475 | |||||||||
C | AWH4404FNW | ₩1,158,780 | |||||||||
B | AWH4404F | ₩1,218,700 | |||||||||
C | AWH4407FNW | ₩1,160,425 |
상업용 벽 히터 1500 / 750w
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
E3313TRPW | AG2NEV | ₩ 1,083,005 |
온수기, Tankless Electric, 0.5Gpm 최대 연속 흐름
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
7-PS-92 | CD7NMY | ₩ 2,516,563 |
전기 벽걸이 히터
전기 벽걸이 히터는 작고 좁은 공간뿐만 아니라 사무실 및 작업장 난방에 이상적입니다. Raptor Supplies Dayton, Qmark, Markel Products, Broan 과 희미한 빛. 전기 벽걸이 히터부터 데이튼 (Dayton) 복도, 사무실 및 화장실과 같이 장착 또는 설치 공간이 제한된 지역에 이상적입니다. 이 전기 히터는 공기를 데우는 가열 요소와 따뜻한 공기를 가열할 영역으로 밀어넣는 팬을 포함하는 강제 공기 시스템을 사용합니다. 내부 XNUMX극 온도 조절 장치와 팬 지연 스위치가 있는 내장 열 컷아웃이 함께 제공되어 유지 관리 중 추가 안전을 제공합니다. 함몰형, 함몰형 또는 얕은 장착 옵션이 있는 다양한 Dayton 히터 중에서 선택하십시오. 큐 마크 전기 벽 히터는 에너지 효율적이며 방에 독특한 악센트를 제공합니다. 이 히터는 견고한 다이 캐스트 알루미늄 그릴이 특징이며 설정 온도의 1.5도 이내로 열을 유지합니다. 효율적인 에너지 사용을 위해 전원 출력을 자동으로 조정할 수 있으며 별도의 전원 켜기/끄기 스위치가 함께 제공됩니다.
더 알아보기
- 물걸레밀대/버킷
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 사다리/플랫폼/비계
- 파워 가위
- 사서함 및 게시물
- 조합 렌치 세트
- 타이어 밸브 스템 및 코어
- 스프링클러 밸브
- 볼 밸브 연결 어댑터
- 펜던트 및 제어 스테이션 액세서리
- BRADY 락 아웃 백
- MULTIFAN 수직 재순환 팬
- MILWAUKEE 파워 비트 # 2 정사각형
- KRAFT TOOL CO. 대체 아스팔트 류트
- ALLEGRO SAFETY 육각 너트
- HELICOIL 나선형 포인트 플러그 탭, 5H, 미터법 거친
- COOPER B-LINE B12 스트럿 채널
- HOFFMAN 유형 1 중형 인클로저 패널
- THOMAS & BETTS LTGES03B 시리즈 도관
- EATON SM 시리즈 확산 반사 광전 센서