COXREELS TMPL-N-3100 스프링 리턴 호스 릴, 3/8인치 크기, 100피트 용량, 3000 Psi 최대 압력
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프링 리턴 호스 릴 |
베어링스 | 영구적으로 윤활 |
듀티 등급 | 무거운 의무 |
EAN | 0674255725003 |
호스 끝 | 3/8 "MNPT |
호스 내부 직경. | 3 / 8 " |
호스 길이 | 100 피트 |
주택 자재 | 강철 |
걸쇠 | 잠금 |
최대. 압력 | 3,000의 PSI |
최대 온도 | 화씨 250도 |
설치 | 천장 및 차량, 바닥, 벽 |
전체 높이 | 25 1 / 4 " |
전체 길이 | 24 " |
전체 폭 | 9 3 / 8 " |
릴 입구 | 3/8 인치 FNPT |
씰 타입 | 니트릴 |
회전 재료 | 황동 |
선박 중량 (kg) | 35.1 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 설치 | 호스 끝 | 호스 내부 직경. | 외부 Dia. | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 릴 입구 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THPL-N-375 | 천장 및 차량, 바닥, 벽 | 3/8 "MNPT | 3 / 8 " | - | 25 1 / 4 " | 24 " | 9 3 / 8 " | 3/8 인치 FNPT | ₩ 1,633,712 | ||
THP-N-375 | 벤치와 차량, 천장, 바닥, 벽 | 3/8 "MNPT | 3 / 8 " | - | 25 1 / 4 " | 24 " | 9 3 / 8 " | 3/8 인치 FNPT | ₩ 1,829,677 | ||
ENL-N-350 | 벤치와 차량, 천장, 바닥, 벽 | 3/8 "MNPT | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 21.75 " | 21.88 " | 8.5 " | 3/8 인치 FNPT | ₩ 1,072,785 | ||
ENL-N-350-SS | 벤치와 차량, 천장, 바닥, 벽 | 3/8 "MNPT | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 21.75 " | 21.88 " | 8.5 " | 3/8 인치 FNPT | ₩ 2,875,250 | ||
TMP-N-3100 | 벤치와 차량, 천장, 바닥, 벽 | 3/8 "MNPT | 3 / 8 " | - | 25 1 / 4 " | 24 " | 9 3 / 8 " | 3/8 인치 FNPT | ₩ 1,763,300 | ||
TMPL-N-575 | 천장 및 차량, 바닥, 벽 | 3/4 "MNPT | 3 / 4 " | - | 25 1 / 4 " | 24 " | 12 1 / 2 " | 3/4 인치 FNPT | ₩ 1,830,552 | ||
TMP-N-575 | 벤치와 차량, 천장, 바닥, 벽 | 3/4 "MNPT | 3 / 4 " | - | 25 1 / 4 " | 24 " | 12 1 / 2 " | 3/4 인치 FNPT | ₩ 2,670,955 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.