LOVEJOY 68514413461 샤프트 커플링, 외경 2.11인치, 길이 4.12인치, 스틸
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 및 커플 링 |
축 오정렬(Δ Ka) | 0.04 " |
튜브 내경 | 1 x 1 " |
보어 유형 | 완성 된 보어 |
색상 | 그레이/메탈릭 |
디멘션 HD | 2.11 " |
100RPM에서 HP 등급 | 0.9hp |
허브 크기 | U100R |
허브 스타일 | 정규병 |
키홈 크기 | 1/4 x 1/8 " |
보어를 통한 길이 | 1.29 " |
자재 | 강철 |
맥스. 구경 | 1" |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.03 " |
RPM | 6000 RPM |
최대. 토크 | 565파운드 |
최소 구경 | 0.438 " |
작동 온도 범위 | -40 화씨 |
전체 길이 | 4.12 " |
핀 위치(SL 치수) | 0.56 " |
나사산 사이즈 설정(T치수) | 1 / 4-20 |
타입 | 샤프트 대 샤프트 |
최대 권취 각도 토크 | 3도 |
공칭 토크에서의 권취 각도 | 1.03도 |
모델 | 맥스. 구경 | 축 오정렬(Δ Ka) | 튜브 내경 | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | RPM | 최대. 토크 | 최소 구경 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514426105 | 1" | 0.04 " | 3/4 x 3/4 " | 0.03 " | 6000 RPM | 565파운드 | 0.438 " | 4.12 " | ₩ 1,077,066 | RFQ
|
68514413351 | 0.75 " | 0.04 " | 3/4 x 3/4 " | 0.028 " | 20000 RPM | 175파운드 | 0.375 " | 3.31 " | ₩ 689,920 | RFQ
|
68514413255 | 0.625 " | 0.035 " | 5/8 x 5/8 " | 0.019 " | 20000 RPM | 126파운드 | 0.313 " | 2.72 " | ₩ 651,763 | RFQ
|
68514444219 | 1.5 " | 0.04 " | 1 3/8 x 1 7/16 " | 0.041 " | 3000 RPM | 1890파운드 | 0.75 " | 6.28 " | ₩ 2,072,000 | RFQ
|
68514426099 | 0.75 " | 0.04 " | 5/8 x 5/8 " | 0.028 " | 20000 RPM | 175파운드 | 0.375 " | 3.31 " | ₩ 689,920 | RFQ
|
68514413541 | 1.25 " | 0.04 " | 1 1/4 x 1 1/4 " | 0.044 " | 6000 RPM | 755파운드 | 0.625 " | 4.88 " | ₩ 1,207,733 | RFQ
|
68514448325 | 1.25 " | 0.04 " | 3/4 x 3/4 " | 0.044 " | 6000 RPM | 755파운드 | 0.625 " | 4.88 " | ₩ 1,207,733 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.