인사 리프트
인사 리프트
스타일 | 모델 | 항목 | 전체 높이 | 플랫폼 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | BMML-9 | ₩14,687,242 | ||||
B | MR-28-AC | ₩32,802,560 | RFQ | |||
C | MR-24-DC | ₩28,141,645 | ||||
B | MR-24-AC | ₩28,320,897 | RFQ | |||
B | MR-20-AC | ₩23,342,812 | RFQ | |||
B | MR-15-AC | ₩18,903,535 | RFQ | |||
C | MR-28-DC | ₩33,381,389 | ||||
C | MR-15-DC | ₩19,482,365 | ||||
D | 반란군-10 | ₩41,306,947 | ||||
E | DMSL-19 | ₩46,963,122 | ||||
F | DMSL-10 | ₩33,812,870 | ||||
F | DMSL-12 | ₩37,993,130 | ||||
G | DSL-40 | ₩112,639,677 | ||||
G | DSL-45 | ₩139,785,940 | ||||
H | DMSL-26 | ₩59,873,992 | ||||
G | DSL-32 | ₩90,483,872 | ||||
G | DMSL-26(W) | ₩69,119,102 | ||||
C | BL-315 | ₩8,165,412 |
EOP 시리즈 전기 주문 피커
비계 단계
발판
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | AL-Q0105 | ₩3,826,392 | ||
B | M-PEP7000AL | ₩392,245 | ||
C | I-CISTR | ₩80,867 | ||
D | I-CAISC | ₩1,786,714 | ||
E | AL-Q0100 | ₩1,918,770 |
인사 리프트
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | Z-30/20N RJ | ₩151,871,072 | ||
B | GS-3369 DC | ₩127,210,212 | ||
C | GS-2632 | ₩53,140,710 | ||
D | GS-2669 DC | ₩111,892,445 | ||
E | GS-1930 | ₩38,059,910 | ||
F | AWP-36SAC | ₩27,979,787 | ||
G | GR-12 | ₩36,156,487 | ||
G | GR-15 | ₩39,686,255 | ||
H | Z-33 / 18 | ₩125,253,240 | ||
A | Z-30/20N | ₩145,747,577 | ||
I | AWP-30S DC | ₩23,864,539 | ||
J | AWP-25S DC | ₩22,089,392 | ||
F | AWP-40SAC | ₩28,897,680 | ||
I | AWP-40S DC | ₩29,163,225 | ||
K | Z-34/22N | ₩145,569,235 | ||
L | AWP-20S DC | ₩20,149,955 | ||
M | GR-20 | ₩49,266,437 | ||
N | Z-40/23N RJ | ₩175,819,560 | ||
O | AWP-25SAC | ₩22,106,332 | ||
F | AWP-30SAC | ₩24,166,117 | ||
P | AWP-20SAC | ₩20,149,955 | ||
I | AWP-36S DC | ₩27,582,607 | ||
Q | GR-20(게이트형 외부 데크 포함) | ₩44,032,362 | ||
N | Z-40/23N | ₩168,530,442 |
도구 트레이의 볼트, 30lb 부하 용량, 33인치 전체 길이, 4인치 전체 폭
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
도구 트레이 볼트 켜짐 | CN9BGT | ₩ 218,260 |
비상 정지 키트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
WP-SB | CP9EHJ | ₩ 1,070,527 |
가위 리프트 푸시 어라운드 500lb 캡.
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MSL-10 | AH2GKJ | ₩ 17,401,492 |
인사 리프트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
BL-C14 | CH6NMX | ₩ 10,754,905 | 자세히 |
인력 리프트, 강철, 수동 윈치, 300lb, 15ft
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
ML-15W 15 피트 수동 윈치 | AE2YHY | - | RFQ |
푸시 형 모바일 수직 리프트 300lb.
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
비엠블-30 | AH8CVT | ₩ 22,297,310 | RFQ |
인사 리프트
인력 리프트는 일반 사다리의 기능을 초과하는 작업에 이상적입니다. 전기 가위형 리프트는 대형 창고나 작업장에서 높은 작업 플랫폼을 들어 올리는 데 사용됩니다. Raptor Supplies Ballymore와 같은 브랜드의 다양한 인력 리프트를 제공합니다. 코터맨, 요정, Grainger 및 Vestil. 인력용 리프트 외에도 푸시 어라운드 공중 리프트 및 파워 스토커도 사용할 수 있습니다.발리 모어 인원 리프트는 최대 500lb의 하중을 15, 19, 24 또는 28피트 높이로 들어 올릴 수 있습니다. 완전히 내려간 위치에서 플랫폼에 접근할 수 있도록 평평하고 미끄럼 방지 발판과 손잡이 레일이 있는 내장형 사다리가 특징입니다. 이 리프트에는 기동성을 위한 자국이 남지 않는 8인치 캐스터와 장치를 바닥에 고정하고 고르지 않은 표면을 보정하는 레벨링 잭이 있습니다. 이 ANSI 준수 리프트에는 28명의 작업자를 쉽게 수용할 수 있는 36 x 2인치 플랫폼이 장착되어 있습니다. 인원은 Vestil 높은 위치에서 재료에 빠르게 접근할 수 있습니다. 이 리프트는 좁은 공간에서 조작할 수 있는 컴팩트한 디자인이 특징이며 푸시 버튼으로 엘리베이터를 작동할 수 있습니다. 유지 관리 중에 플랫폼이 우발적으로 하강하는 것을 방지하기 위해 적절한 수평 조정 및 안전 정지를 위한 기포 수준기가 장착되어 있습니다.
더 알아보기
- 커플링 및 어답터
- 전기 히터 및 액세서리
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 수질 및 정화
- 고정 링 및 구색
- 토크 암
- 윈치 액세서리
- 웜 기어 클램프
- 밀폐 공간 환기 덕트
- 로드 엔드
- ORION 연결
- ASHLAND CONVEYOR 파이프 내부 나사산 볼 이송 장치
- NOVAFLEX 6200 시리즈 밀가루 흡입 호스
- EATON 명판
- EATON PowerXL DG1 시리즈 메인 팬 키트
- MARTIN SPROCKET 산업 기계 세트
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 5968T 시리즈
- BROWNING YSM 시리즈 비경화강 마이터 기어 8피치
- 3M 연마재 절단 및 절단 휠
- TPI CORP. 디스크