BALLYMORE MR-28-AC 개인 리프트 푸쉬-어라운드 500 Lb. 로드 캡
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인사 리프트 |
베이스 길이 | 75 " |
기본 너비 | 32 " |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 | (2) 스위블, (2) 리지드 |
드라이브 | 푸시 어라운드 |
확장 길이 | 75 " |
확장 된 너비 | 76 " |
난간 높이 | 42 " |
부하 용량 | 500의 파운드 |
전체 높이 | 408 " |
전체 길이 | 75 " |
전체 폭 | 32 " |
플랫폼 깊이 | 28 " |
플랫폼 높이 | 6 피트 10 인치 ~ 28 피트 0 인치 |
플랫폼 폭 | 36 " |
전원 | 120VAC 전원 |
수축 된 길이 | 75 " |
수축 된 폭 | 44 " |
단계 깊이 | 3" |
스텝 폭 | 18 " |
적재 높이 | 84 " |
작업 높이 | 34 피트 |
선박 중량 (kg) | 639 |
선박 높이 (cm) | 213.36 |
선박 길이 (cm) | 210.82 |
선박 폭 (cm) | 83.82 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 전체 높이 | 플랫폼 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MR-20-AC | 인사 리프트 | 300 " | 6 피트 4 인치 ~ 19 피트 3 인치 | ₩ 23,342,812 | RFQ
| |
MR-15-AC | 인사 리프트 | 252 " | 6 피트 4 인치 ~ 15 피트 0 인치 | ₩ 18,903,535 | RFQ
| |
MR-24-AC | 인사 리프트 | 360 " | 6 피트 7 인치 ~ 23 피트 8 인치 | ₩ 28,320,897 | RFQ
| |
BL-315 | 텔레 스코핑 리프트 | - | - | ₩ 8,265,022 | ||
반란군-10 | 인사 리프트 | - | - | ₩ 39,253,847 | ||
BMML-9 | 배터리 | - | - | ₩ 15,149,417 | ||
MR-24-DC | 인사 리프트 | - | - | ₩ 28,141,645 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.