GENIE

Genie의 제품 라인에는 플랫폼 리프트, 실험실 믹서, 인력 리프트, 고소 작업 플랫폼, 텔레핸들러 및 라이트 타워가 통합되어 있습니다. 요정 휴대용 재료 리프트 무게가 최대 1000lb인 전자 제품을 들어 올리고 옮기고 작업 테이블로 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 이 Genie 리프팅 및 스태킹 장비는 픽업 트럭에 쉽게 적재할 수 있는 전면 회전형 자국이 남지 않는 캐스터가 있는 경사진 플랫폼과 추가 보안을 위해 현장 설치가 가능한 풋 브레이크(일부 모델의 경우)가 특징입니다. Genie SLA-10 시리즈 Superlift Advantage 리프트에는 넓은 화물과 좁은 출입구를 모두 처리하는 데 이상적인 완전히 조절 가능한 스트래들 베이스가 장착되어 있습니다. 브랜드의 실험실 믹서 핸즈프리 또는 터치 작동 및 600 - 3200rpm 가변 속도 제어 기능이 있습니다. 냉장실 또는 인큐베이터에서 튜브 또는 용기의 내용물을 혼합하는 데 사용됩니다. 이 실험실 믹서는 팝오프 컵과 3인치 플랫폼이 함께 제공됩니다.

상세 보기

견적요청

GENIE 수동 재료 리프트 액세서리

수동 자재 리프트 액세서리포크 익스텐션, 사다리, 리프트 붐, 적재 플랫폼, 휠 및 기타 자재 리프트 액세서리를 포함하여 수동 또는 카운터 웨이트 지게차 또는 스태커의 다양성과 효율성을 높입니다.  (18 제품)

GENIE 플랫폼 리프트

플랫폼 리프트최대 적재 용량이 300lb인 표준 플랫폼 리프트, 차고, 창고 및 하역장에서 사용하도록 설계되었습니다. 견고한 알루미늄 프레임이 있으며 수동 및 배터리 작동 방식으로 제공됩니다. (3 제품)

GENIE 플랫폼 리프트 및 스태커 액세서리

플랫폼 리프트 및 스태커 액세서리고급 알루미늄으로 만든 20lb CO2 탱크 포함; Genie 장비 리프트와 함께 사용하도록 설계됨 (모델 18F655 및 18F656) (1개 상품)

GENIE 지브 크레인 구성품

지브 크레인 부품최대 적재 용량이 16lb (2kg) 인 300 인치 길이 및 136 인치 너비 플랫폼이있는 강철로 만들어진 크래들 부착물 다양한 자재 리프팅 애플리케이션에 이상적 (1개 상품)

GENIE 휴대용 자재 리프트

휴대용 자재 리프트자재 취급 산업에서 무거운 하중 (최대 1000lb)을 들어올 리도록 설계되었습니다. 쉽게 싣고 내릴 수 있도록 전면 회전 및 비 마킹 캐스터가있는 비스듬한 플랫폼이 특징입니다. 일부 모델에는 추가 보안을 위해 현장 설치 가능한 풋 브레이크가 함께 제공됩니다. (10 제품)

GENIE 인버터블 포크 수동 자재 리프트

인버터 블 포크 수동 자재 리프트안정적인 고정 메커니즘을 사용하여 설치를 위해 머리 위에 장착 된 물체와 벽을 안정적으로 유지하도록 설계되었습니다. 최대 하중 리프팅 용량이 500lb이고 다양한 리프팅 높이 및 크기 변형으로 제공됩니다. (1개 상품)

GENIE 지게차 및 어태치먼트 액세서리

포크 리프트 및 어태치먼트 액세서리Genie 33366-SGT Single Fork Extension과 함께 사용하기 위해 고품질 강철로 만든 포크 연장 핀 포함 (1개 상품)

제니 부품

파트(부품)(63 제품)

GENIE 인력 리프트

인사 리프트(8 제품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

일부 Genie MPN은 동등한 Eberebach, Benchmark Scientific 및 Beech 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Genie 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이러한 Genie 리프팅 장비 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Genie 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.

지니 소개

Genie의 제품 라인에는 플랫폼 리프트, 실험실 믹서, 인력 리프트, 고소 작업 플랫폼, 텔레핸들러 및 라이트 타워가 통합되어 있습니다. 요정 휴대용 재료 리프트 무게가 최대 1000lb인 전자 제품을 들어 올리고 옮기고 작업 테이블로 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 이 Genie 리프팅 및 스태킹 장비는 픽업 트럭에 쉽게 적재할 수 있는 전면 회전형 자국이 남지 않는 캐스터가 있는 경사진 플랫폼과 추가 보안을 위해 현장 설치가 가능한 풋 브레이크(일부 모델의 경우)가 특징입니다. Genie SLA-10 시리즈 Superlift Advantage 리프트에는 넓은 화물과 좁은 출입구를 모두 처리하는 데 이상적인 완전히 조절 가능한 스트래들 베이스가 장착되어 있습니다. 브랜드의 실험실 믹서 핸즈프리 또는 터치 작동 및 600 - 3200rpm 가변 속도 제어 기능이 있습니다. 냉장실 또는 인큐베이터에서 튜브 또는 용기의 내용물을 혼합하는 데 사용됩니다. 이 실험실 믹서는 팝오프 컵과 3인치 플랫폼이 함께 제공됩니다.

주요 상품명

지니 패스트 마스트

지니 패스트 마스트

Genie Fast Mast는 일부 Genie 붐 리프트에 탑재되는 시스템으로, 붐을 더 빠르게 전개하고 회수할 수 있도록 합니다. 이 시스템은 붐 리프트 설치 및 해체 시간을 단축하여 작업 현장의 효율성을 향상시키도록 설계되었으며, 특히 작업 시 매우 유용합니다....

시간에 민감한 프로젝트의 핵심입니다. 이 고속 마스트 시스템 설계는 1차 붐과 2차 붐을 동시에 상승시켜 작업자가 최대 높이에 빠르게 도달하고 생산성을 극대화할 수 있도록 도와줍니다.

Genie XChassis 확장 차축 시스템

Genie XChassis 확장 차축 시스템

이 확장형 축을 통해 작업자는 장비의 휠베이스를 넓히거나 좁혀 작업 현장에서 안정성과 기동성을 향상시킬 수 있습니다. 이 기능은 장비가 거칠거나 고르지 않은 지형을 주행할 때 더 넓은 스탠스와 균일한 무게 분산을 가능하게 하여 유용합니다....

Genie SX-150 및 Genie SX-180 고소작업 플랫폼에서 사용 가능.

지니 리프트 파워 시스템

지니 리프트 파워 시스템

이 시스템은 외부 전원 없이 플랫폼에 전력을 공급합니다. 발전기, 인버터, 그리고 전력 관리 시스템으로 구성되어 있으며, 이 시스템들이 함께 작동하여 플랫폼에 안정적인 선상 전력을 공급합니다. 운영자는 전동 공구 및 기타 전기 장치를 사용할 수 있습니다....

별도의 발전기나 전원 없이 플랫폼에서 리프트를 작동할 수 있습니다. 이 리프트 전원 시스템은 전동 공구가 필요한 유지보수 및 건설 작업에 유용할 수 있습니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

Genie Lift Power 시스템이 있는 Genie 고소작업대 모델은 무엇입니까?

Genie Z-60/37 FE 및 Genie Z-45 XC 플랫폼 장치에는 Genie 리프트 파워 시스템이 있습니다.

브랜드의 고소 작업대를 유지하는 방법은 무엇입니까?

  • 기계와 부품을 정기적으로 검사하십시오.
  • 특히 먼지가 많거나 더러운 환경에서 사용한 후에는 기계를 정기적으로 청소하십시오.
  • 유압유 및 엔진 오일과 같은 적절한 유체 레벨을 점검하고 유지하십시오.
  • 필요에 따라 필터를 교체하십시오.
  • 호스, 케이블 및 타이어와 같은 마모되거나 손상된 부품을 검사하고 교체하십시오.

Genie 휴대용 자재 리프트는 무엇입니까?

Genie 휴대용 자재 리프트는 밀폐된 공간에서 건설 자재 및 장비와 같은 무거운 화물을 들어올리고 이동하도록 설계된 소형 경량 장비입니다. 건설, 창고 및 제조 분야에 사용됩니다.