에어 샌더
에어 듀얼 액션 샌더
공압식 무작위 궤도 디스크 샌더
3 "훅 앤 루프 패드가있는 에어 랜덤 오비탈 샌더
스타일 | 모델 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 배기 유형 | 궤도 직경. | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3128KA | ₩385,490 | |||||
B | LoverRoseLove | ₩348,880 |
5 "비닐 패드가있는 에어 랜덤 오비탈 샌더
6 "PSA 패드가있는 에어 랜덤 오비탈 샌더
6 "비닐 패드가있는 에어 랜덤 오비탈 샌더
6 "비닐 패드가있는 에어 랜덤 오비탈 샌더
스타일 | 모델 | CFM @ 완전 부하 | 손잡이 재질 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 4151 | ₩385,052 | ||||
B | R026B-PSV-1 | ₩577,342 | ||||
C | R026B-PSV-2 | ₩579,285 |
레버 스로틀이 있는 에어 샌더
Speedaire 에어 디스크 샌더는 공기의 힘을 사용하여 금속, 나무 및 플라스틱과 같은 단단한 재료의 표면을 부수고 수평을 유지합니다. 그들은 알루미늄 손잡이와 하우징 재료를 가지고 있습니다. 또한 샌딩 디스크 뒤에 공기 흐름을 허용하는 백킹 패드가 있습니다. 7.375인치 및 12인치 길이로 제공되는 다양한 에어 디스크 샌더 중에서 선택하십시오.
Speedaire 에어 디스크 샌더는 공기의 힘을 사용하여 금속, 나무 및 플라스틱과 같은 단단한 재료의 표면을 부수고 수평을 유지합니다. 그들은 알루미늄 손잡이와 하우징 재료를 가지고 있습니다. 또한 샌딩 디스크 뒤에 공기 흐름을 허용하는 백킹 패드가 있습니다. 7.375인치 및 12인치 길이로 제공되는 다양한 에어 디스크 샌더 중에서 선택하십시오.
에어 랜덤 오비탈 샌더
공압식 무작위 궤도 디스크 샌더
에어 궤도 샌더
에어 오비탈 샌더
공압식 무작위 궤도 디스크 샌더
에어 랜덤 오비탈 샌더
6 "비닐 또는 후크 페이스 패드가있는 에어 랜덤 오비탈 샌더
8 "비닐 또는 후크 페이스 패드가있는 에어 랜덤 오비탈 샌더
5 "비닐 또는 후크 페이스 패드가있는 에어 랜덤 오비탈 샌더
3-1 / 2 "비닐 또는 후크 페이스 패드가있는 에어 랜덤 오비탈 샌더
3 "비닐 또는 후크 페이스 패드가있는 에어 랜덤 오비탈 샌더
5 "비닐 패드가있는 에어 랜덤 오비탈 샌더
스타일 | 모델 | 주택 자재 | 궤도 직경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | R025B-PSV-2 | ₩567,962 | |||
B | R025B-VLV-1 | ₩654,657 | |||
C | R025B-PSV-1 | ₩564,077 |
에어 랜덤 오비탈 샌더 0.20 Hp
에어 샌더
에어 샌더는 재료 및 페인트를 제거하고 표면을 부드럽게하여 소용돌이없는 마무리를 제공하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies Dynabrade와 같은 브랜드의 다양한 에어 샌더를 제공합니다. 시카고 공압, Speedaire 및 잉 가솔 랜드. 이 에어 샌더는 공압을 사용하여 전기 샌더에 비해 공작물에서 재료를 빠르게 제거합니다. 다이나 브레이드 에어 샌더는 유리 섬유, 판금, 목재 및 알루미늄 표면에 사용됩니다. 이 에어 샌더는 인체 공학적 손바닥 모양이 특징이며 사용자에게 편안함과 진동 감쇠를 제공합니다. 최대 12000rpm의 속도로 수평 및 수직 애플리케이션 모두에 사용할 수 있습니다. Speedaire 공기 복합 랜덤 궤도 샌더는 모든 유형의 표면을 연마, 혼합, 연마, 연마 및 매끄럽게하기 위해 설계되었습니다. 이러한 에어 샌더의 대부분은 충격 저항을 보장하는 복합 하우징과 작업자 손바닥의 압력 및 핀치 포인트를 제거하는 스로틀 레버를 갖추고 있습니다. 이 Speedaire 공기 압축기 샌더는 4500 ~ 16000rpm 범위의 속도를 제공합니다. 버튼, 레버 및 트리거 스로틀의 다양한 에어 샌더 기계 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 도서 및 학습용품들
- 하수구
- 파워 드릴
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- 케미컬펌프
- 젖은 걸레 키트
- 전기 드릴
- 순환 수베이스 보드 히터
- 믹서기 및 음료 믹서기 액세서리
- 응축수 회수 시스템
- JONARD 부스 렌치
- ELECTROMARK 공지 태그, 마분지, 5-3 / 4 "x 2-7 / 8"
- HTCCONVEYORS 기계 커버 타프
- LARSON ELECTRONICS LLC 방폭 조명
- DAYTON 3상 범용 모터, 1.5HP, 208 - 230 / 460VAC
- DIXON 온수 세척 스프레이 노즐
- ACROVYN 코너 가드 오자크
- EATON XT 시리즈 컨택터 진공관 어셈블리
- BOSTON GEAR 열쇠 홈과 고정 나사가 없는 8개의 직경 피치 강철 평 기어
- ACORN ENGINEERING 혼합 밸브