그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 랜덤 오비탈 샌더 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
아버 홀 | 1 / 4 " |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 3.5 |
CFM @ 완전 부하 | 14 |
배기 유형 | 후방 |
자유 속도 | 12,000 RPM |
손잡이 재질 | 고무 |
주택 자재 | 고무 |
HP | 0.25 |
최소 호스 사이즈 | 1 / 4 " |
궤도 직경. | 3 / 16 " |
전체 길이 | 7" |
패드 페이스 유형 | 비닐 |
패드 크기 | 6" |
필요한 압력 | 90의 PSI |
스핀들 크기 | 5 / 16 "-24 |
조절판 | 지레 |
진공 / 비 진공 | 비 진공 |
가변 속도 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 1.06 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 27.43 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 8467111040 |
원산지 | US |
A. 이 Dynabrade 59025 Dynorbital-Spirit 무작위 오비탈 샌더에는 내부 직경이 1/4인치인 에어 호스를 장착하기 위한 1/4인치 NPT 연결부가 있습니다.
A. 이 Dynabrade 59025 랜덤 오비탈 샌더는 냉기 공급을 차단하기 위해 복합 재료로 만들어졌습니다.
A. Dynabrade Dynorbital-Spirit 무작위 궤도 샌더는 도구의 궤도를 지정하기 위해 색상으로 구분되어 있습니다. 이 Dynabrade 59025 랜덤 궤도 샌더의 회색 레버는 도구의 궤도 직경이 3/16인치(5mm)이고 일반 샌딩 작업에 사용된다는 것을 의미합니다.
프로덕트 | 모델 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
56826 | 4.5 | 18 | 0.28 | ₩ 680,715 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.