항목 | 에어 랜덤 오비탈 샌더 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 4.8 |
배기 유형 | 앞 |
자유 속도 | 5000 RPM |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
주택 자재 | 알류미늄 |
HP | 0.8 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 7.375 " |
패드 페이스 유형 | 백업 패드 |
패드 크기 | 7" |
필요한 압력 | 90의 PSI |
스핀들 크기 | 5 / 8 "-11 |
조절판 | 지레 |
진공 / 비 진공 | 비 진공 |
가변 속도 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 2.77 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 25.65 |
선박 폭 (cm) | 20.07 |
HS 코드 | 8467111040 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 배기 유형 | 자유 속도 | HP | 전체 길이 | 가변 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21AA97 | 3.2 | 후방 | 4500 RPM | 0.75 | 12 " | 아니 | ₩ 342,860 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.