SPENCE 주철 직동 식 압력 조절기, D50 시리즈
필터
스타일 | 모델 | 압력 조정 범위 | 본체 재질 | 높이 | 인 레트 크기 | 길이 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D50-C1B9A | 3 ~ 15 psi | 주철 | 8.625 " | 3 / 8 " | 6" | 200의 PSI | 400도 F | 3 / 8 " | ₩ 426,142 | |
A | D50-C1D9A | 3 ~ 15 psi | 주철 | 8.625 " | 3 / 4 " | 6" | 200의 PSI | 400도 F | 3 / 4 " | ₩ 551,390 | |
A | D50-C1E9A | 3 ~ 15 psi | 주철 | 9.25 " | 1" | 7.5 " | 200의 PSI | 400도 F | 1" | ₩ 712,687 | |
A | D50-C1F9A | 3 ~ 15 psi | 주철 | 9.25 " | 1.25 " | 7.5 " | 200의 PSI | 400도 F | 1.25 " | ₩ 988,487 | |
A | D50-C1C9A | 3 ~ 15 psi | 주철 | 8.625 " | 1 / 2 " | 6" | 200의 PSI | 400도 F | 1 / 2 " | ₩ 451,342 | |
A | D50-C1H9B | 5 ~ 40 psi | 주철 | 14.25 " | 2" | 9" | 200의 PSI | 400도 F | 2" | ₩ 1,595,457 | |
A | D50-C1G9B | 5 ~ 40 psi | 주철 | 14.25 " | 1.5 " | 9" | 200의 PSI | 400도 F | 1.5 " | ₩ 1,099,315 | |
A | D50-C1D9C | 10 ~ 30 psi | 주철 | 8.625 " | 3 / 4 " | 6" | 200의 PSI | 400도 F | 3 / 4 " | ₩ 551,390 | |
A | D50-C1B9C | 10 ~ 30 psi | 주철 | 8.625 " | 3 / 8 " | 6" | 200의 PSI | 400도 F | 3 / 8 " | ₩ 426,142 | |
A | D50-C1C9C | 10 ~ 30 psi | 주철 | 8.625 " | 1 / 2 " | 6" | 200의 PSI | 400도 F | 1 / 2 " | ₩ 451,342 | |
A | D50-C1F9C | 10 ~ 30 psi | 주철 | 9.25 " | 1.25 " | 7.5 " | 200의 PSI | 400도 F | 1.25 " | ₩ 988,487 | |
A | D50-C1E9C | 10 ~ 30 psi | 주철 | 9.25 " | 1" | 7.5 " | 200의 PSI | 400도 F | 1" | ₩ 712,687 | |
A | D50-C1G9G | 30 ~ 100 psi | 주철 | 14.25 " | 1.5 " | 9" | 200의 PSI | 400도 F | 1.5 " | ₩ 1,099,315 | |
A | D50-C1H9G | 30 ~ 100 psi | 주철 | 14.25 " | 2" | 9" | 200의 PSI | 400도 F | 2" | ₩ 1,595,457 | |
A | D50-C1C9H | 30 ~ 140 psi | 주철 | 8.625 " | 1 / 2 " | 6" | 200의 PSI | 400도 F | 1 / 2 " | ₩ 451,342 | |
A | D50-T1C9H | 30 ~ 140 psi | 스테인리스 강 | 7.125 " | 1 / 2 " | 4.875 " | 300의 PSI | 420도 F | 1 / 2 " | ₩ 2,468,935 | |
A | D50-C1B9H | 30 ~ 140 psi | 주철 | 8.625 " | 3 / 8 " | 6" | 200의 PSI | 400도 F | 3 / 8 " | ₩ 426,142 | |
A | D50-C1F9H | 30 ~ 140 psi | 주철 | 9.25 " | 1.25 " | 7.5 " | 200의 PSI | 400도 F | 1.25 " | ₩ 988,487 | |
A | D50-C1D9H | 30 ~ 140 psi | 주철 | 8.625 " | 3 / 4 " | 6" | 200의 PSI | 400도 F | 3 / 4 " | ₩ 551,390 | |
A | D50-C1E9H | 30 ~ 140 psi | 주철 | 9.25 " | 1" | 7.5 " | 200의 PSI | 400도 F | 1" | ₩ 712,687 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 용접 테이블 액세서리
- 유압 사인 포스트 드라이버 및 탬퍼
- 진공 앵커
- 타이어 공기압 모니터링 시스템
- 드럼 캐리어 / 회전 장치
- 보관함/용기
- 로프 및 로프 액세서리
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 전기/벤치 테스터
- 오토 바디 도구
- RAE 포장 스텐실, 왼쪽
- DIXON 밸브 플러그
- DIXON DOT 푸시 인 Y 커넥터
- PASS AND SEYMOUR 방수 리셉터클 커버
- GATES Cogged V-Belts, BX 섹션
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 5967T 시리즈
- NIBCO 벽 기둥이 있는 버터플라이 밸브
- BALDOR / DODGE SCUAH, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, XSFS 단일 감속 감속기