SPENCE D50-C1E9A 압력 조절기 1인치 3~15 Psi
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직동 식 압력 조절기 |
본체 재질 | 주철 |
높이 | 9.25 " |
인 레트 크기 | 1" |
길이 | 7.5 " |
최대. 압력 | 200의 PSI |
최대 온도 | 400도 F |
출구 크기 | 1" |
압력 조정 범위 | 3 ~ 15 psi |
선박 중량 (kg) | 8.84 |
선박 높이 (cm) | 27.18 |
선박 길이 (cm) | 20.07 |
선박 폭 (cm) | 20.07 |
HS 코드 | 8481100090 |
원산지 | US |
모델 | 압력 조정 범위 | 본체 재질 | 높이 | 인 레트 크기 | 길이 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D50-C1B9A | 3 ~ 15 psi | 주철 | 8.625 " | 3 / 8 " | 6" | 200의 PSI | 400도 F | 3 / 8 " | ₩ 426,142 | |
D50-C1B9C | 10 ~ 30 psi | 주철 | 8.625 " | 3 / 8 " | 6" | 200의 PSI | 400도 F | 3 / 8 " | ₩ 426,142 | |
D50-C1B9H | 30 ~ 140 psi | 주철 | 8.625 " | 3 / 8 " | 6" | 200의 PSI | 400도 F | 3 / 8 " | ₩ 426,142 | |
D50-C1C9A | 3 ~ 15 psi | 주철 | 8.625 " | 1 / 2 " | 6" | 200의 PSI | 400도 F | 1 / 2 " | ₩ 451,342 | |
D50-C1C9C | 10 ~ 30 psi | 주철 | 8.625 " | 1 / 2 " | 6" | 200의 PSI | 400도 F | 1 / 2 " | ₩ 451,342 | |
D50-C1C9H | 30 ~ 140 psi | 주철 | 8.625 " | 1 / 2 " | 6" | 200의 PSI | 400도 F | 1 / 2 " | ₩ 451,342 | |
D50-C1D9A | 3 ~ 15 psi | 주철 | 8.625 " | 3 / 4 " | 6" | 200의 PSI | 400도 F | 3 / 4 " | ₩ 551,390 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.