DWYER INSTRUMENTS 629C 시리즈 습식/습식 차압 전송기
필터
정확도 : -/+ 0.5% 풀 스케일 , 호환: 액체 및 가스 , 도관 연결 유형: FNPT , 도관 크기: 1 / 2 " , 연결 크기: 1 / 4 " , 연결 타입: FNPT , 전기적 연결: 도관 연결이 있는 터미널 보드 , 등급: 316등급, 316L등급 , 하우징 재질: 캐스트 알루미늄 , 루프 저항: 0 ~ 1300 옴 , NEMA 등급: 4X , 출력 전류: 4 ~ 20 mA , 필요한 전력: 13 ~ 30V DC , 응답 시간: 50 밀리 초 , 온도. 범위: 0도 200도까지 에프 , 열 오류: -/+ 0.02% , 습식 재료: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 최대. 압력 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 629-02-CH-P2-E5-S1 | 20의 PSI | 0~10psid | ₩ 1,108,747 | |
A | 629-03-CH-P2-E5-S1 | 50의 PSI | 0~25psid | ₩ 1,053,097 | |
A | 629-04-CH-P2-E5-S1 | 100의 PSI | 0~50psid | ₩ 1,108,747 | |
A | 629-05-CH-P2-E5-S1 | 200의 PSI | 0~100psid | ₩ 1,138,742 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 솔라 커넥터
- 정수 시스템 액세서리
- 분필 라인 릴
- 빠른 연결 절단 토치 커플 링
- 리드 호스
- 실험실 자재
- 벤더
- 가스 탐지
- 실내공기질 테스터
- 밀링 공구
- PRESTO LIFTS 조정 가능한 기본 스태커
- DIXON 빈 캡
- DIXON 국내 더블 남성 육각 젖꼭지
- WOODHEAD 130142 시리즈 커넥터
- EATON MDL 시리즈 성형 케이스 회로 차단기 프레임
- BEECH DESIGN & MANUFACTURING 카운터 웨이트 크레인
- MAG-MATE 블록
- TRIM LOK INC 폼 고무 씰 접착제
- CAMPBELL 이중 루프 웰 인코 체인
- GROVE GEAR NH 시리즈, BMQ-L 스타일, 818 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기