그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 차압 변환기 |
정확성 | -/+ 0.5% 풀 스케일 |
와 호환 | 액체 및 가스 |
도관 연결 유형 | FNPT |
도관 크기 | 1 / 2 " |
연결 크기 | 1 / 4 " |
연결 유형 | FNPT |
전기 연결 | 도관 연결이 있는 터미널 보드 |
학년 | 316등급, 316L등급 |
주택 자재 | 캐스트 알루미늄 |
루프 저항 | 0 ~ 1300 옴 |
최대. 압력 | 50의 PSI |
NEMA 평가 | 4X |
산출 | 4 ~ 20 mA |
출력 전류 | 4 ~ 20 mA |
전원 필수 | 13 ~ 30V DC |
압력 범위 | 0~25psid |
제품 데이터 시트 | dwyer-instruments-629-02-ch-p2-e5-s1.pdf |
평균응답시간 | 50 밀리 초 |
온도. 범위 | 0도 200도까지 에프 |
열 오류 | -/+ 0.02% |
물에 젖은 재료 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 16.76 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | US |
모델 | 최대. 압력 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
629-02-CH-P2-E5-S1 | 20의 PSI | 0~10psid | ₩ 1,108,747 | |
629-04-CH-P2-E5-S1 | 100의 PSI | 0~50psid | ₩ 1,108,747 | |
629-05-CH-P2-E5-S1 | 200의 PSI | 0~100psid | ₩ 1,138,742 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.