VESTIL TAL 시리즈 토트 어로드
필터
생산 능력: 2200의 파운드. , 색상: 노란색 , 스트로크당 발 펌프 리프트: 1 / 2 " , 프레임 재질: 강철 , 전면 캐스터 재질: 폴리 우레탄 , 프론트 롤러 직경: 2 1 / 2 " , 프론트 롤러 폭: 3" , 포함: 배터리 충전기 , 재료: 강철 , 최대. 여행 거리: 29.5 " , 배터리 수: 1 , 캐스터 수: 4 , 프론트 롤러 수: 2 , 낮은 설정의 펌프 수: 60 , 후방 캐스터 수: 2 , 플랫폼 재질: 강철 , 펌프 속도: 1 , 후방 캐스터 재질: 폴리 우레탄 , 후방 캐스터 유형: 브레이크로 회전 , 후면 캐스터 폭: 1 1 / 2 " , 전압: 12V DC
스타일 | 모델 | 플랫폼 폭 | 포크 길이 | 포크 너비 | 전원 | 폭 | 높이 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TAL-220-HD | 21 " | 43 1 / 2 " | 21 " | Manual | 23 " | 51.25 " | 수동 팔레트 틸터 | 63 " | ₩ 3,331,261 | |
B | TAL-220-DC | 21 " | 43 " | 21 " | 전기 무선 | 26.62 " | 51 " | 전동 팔레트 리프터 | 68 " | ₩ 9,218,949 | |
C | TAL-260-DC | 27 " | 43 " | 27 " | 전기 무선 | 32.62 " | 51 " | 전동 팔레트 리프터 | 68 " | ₩ 9,308,625 | |
D | TAL-260-HD | 27 " | 43 " | 27 " | Manual | 34.19 " | 51.44 " | 수동 팔레트 틸터 | 64.56 " | ₩ 3,502,901 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 로터리 엔코더
- 팬 코일 온도 조절기
- UV 시스템 액세서리
- 재료 호스
- 전위차계
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 차량외장 액세서리
- 천장 타일 및 단열재
- APPROVED VENDOR 싱글 컷 카바이드 버, 뾰족한 원추형
- CALDWELL 캐스트 맨홀 슬리브 리프터
- ARLINGTON INDUSTRIES 사이딩 장착 키트, 플라스틱
- KLEIN TOOLS 케이블 커터 교체 블레이드
- SUPER-STRUT 엔드 캡
- KERN AND SOHN KFB-ACC 시리즈 보호용 작업 커버
- BALDOR / DODGE 베어링 콘
- ENERPAC BLT 시리즈 반력대
- VESTIL EHLTD 시리즈 이중 가위 리프트 테이블
- NIBCO 체크 밸브