팔레트 리프터 및 틸터
TMS 시리즈 틸트 마스터 스트래들
Vestil TMS 시리즈 틸트 마스터 스트래들은 산업 환경에서 무거운 화물을 기울이고 운반하는 데 도움이 되도록 설계된 자재 취급 장비입니다. 그들은 작업자가 부하에 가까이 갈 수 있도록 얇은 프로필을 가지고 있습니다. 이 스트래들은 구조적 강성을 위한 강철 구조를 특징으로 하며 이를 제어하기 위한 파워 트랙션 드라이브 시스템과 통합되어 있습니다. 스트래들을 쉽게 기울일 수 있는 페놀 스티어링 휠이 있으며 2000 및 4000lbs의 역도 용량이 제공됩니다.
Vestil TMS 시리즈 틸트 마스터 스트래들은 산업 환경에서 무거운 화물을 기울이고 운반하는 데 도움이 되도록 설계된 자재 취급 장비입니다. 그들은 작업자가 부하에 가까이 갈 수 있도록 얇은 프로필을 가지고 있습니다. 이 스트래들은 구조적 강성을 위한 강철 구조를 특징으로 하며 이를 제어하기 위한 파워 트랙션 드라이브 시스템과 통합되어 있습니다. 스트래들을 쉽게 기울일 수 있는 페놀 스티어링 휠이 있으며 2000 및 4000lbs의 역도 용량이 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 전압 | 생산 능력 | 깊이 | 포크 길이 | 높이 | 길이 | 캐스터 수 | 전원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TMS-20- 에어 | ₩9,602,574 | |||||||||
B | TMS-60- 에어 | ₩12,998,949 | |||||||||
C | TMS-40- 에어 | ₩10,324,185 | |||||||||
D | TMS-40-DC | ₩10,320,290 | |||||||||
E | TMS-20-DC | ₩9,602,574 | |||||||||
F | TMS-60-DC | ₩12,998,949 | |||||||||
G | TMS-20-DC-PTDS | ₩20,784,145 | RFQ | ||||||||
H | TMS-40-DC-PTDS | ₩21,461,847 | RFQ | ||||||||
I | TMS-40-AC | ₩10,324,185 | |||||||||
J | TMS-60-AC | ₩12,998,949 | |||||||||
K | TMS-20-AC | ₩9,602,574 |
TAL 시리즈 토트 어로드
스타일 | 모델 | 플랫폼 폭 | 포크 길이 | 포크 너비 | 전원 | 폭 | 높이 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TAL-220-HD | ₩3,331,261 | |||||||||
B | TAL-220-DC | ₩9,218,949 | |||||||||
C | TAL-260-DC | ₩9,308,625 | |||||||||
D | TAL-260-HD | ₩3,502,901 |
EMC 시리즈 전기/유압 코너 틸터
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 길이 | 최대. 경사각 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EMC-4242-2 | ₩9,434,447 | |||||||
B | EMC-4848-2 | ₩9,568,338 | |||||||
C | EMC-4242-4 | ₩9,707,600 | |||||||
D | EMC-4848-4 | ₩10,012,978 |
수동 팔레트 리프터
TM 시리즈 틸트 마스터
OLA 시리즈 오버헤드 로드 리프터
스타일 | 모델 | 플랫폼 길이 | 생산 능력 | 포크 높이 | 플랫폼 폭 | 폭 | 포크 길이 | 높이 | 포함 사항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OLA-2-36-DLx | ₩5,856,810 | RFQ | ||||||||
B | OLA-4-36-DLx | ₩6,196,705 | RFQ | ||||||||
C | OLA-2-42-DLx | ₩6,064,927 | RFQ | ||||||||
D | OLA-4-42-DLx | ₩7,040,600 | RFQ | ||||||||
E | 올라-2-42 | ₩5,604,912 | |||||||||
F | 올라-4-42 | ₩6,591,989 |
MWP 시리즈 수동 및 DC 작업 포지셔너
스타일 | 모델 | 폭 | 색상 | 프레임 재질 | 높이 | 길이 | 자재 | 플랫폼 폭 | 전원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MWP-330-DC | ₩3,919,338 | RFQ | ||||||||
B | MWP-550-DC | ₩4,740,094 | RFQ | ||||||||
C | MWP-440-M-SS | ₩7,420,407 | RFQ | ||||||||
D | MWP-330-DC-SS | ₩11,324,447 | RFQ |
OLF 시리즈 오버헤드 로드 리프터
JMD 시리즈 다목적 토트 덤프
스타일 | 모델 | 덤프 높이 | 맥스. 덤프 높이 | 회전 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | JMD-1000-48 | ₩13,269,810 | ||||
B | JMD-1000-60 | ₩13,752,912 | ||||
C | JMD-1000-72 | ₩14,808,741 |
TAL 시리즈 솔리드 플랫폼
스타일 | 모델 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | TAL-플레이트-21 | ₩731,080 | |||
B | TAL-플레이트-27 | ₩731,080 |
전기 유압 틸터
스타일 | 모델 | 생산 능력 | |
---|---|---|---|
A | LPECTL-20-45 | RFQ | |
B | LECTT-40-45 | RFQ | |
B | LECTT-60-45 | RFQ |
스타일 | 모델 | 부하 용량 | |
---|---|---|---|
A | HHD-040036-0020 | RFQ | |
A | HHD-040036-0040 | RFQ | |
A | HHD-040036-0060 | RFQ |
유압 팔레트 틸터
스타일 | 모델 | 모터 HP | 베이스 길이 | 기본 너비 | Time | 부하 용량 | 최대 플랫폼 길이 | 최대 플랫폼 폭 | 최소 플랫폼 길이 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TLT-024044-0020 | RFQ | ||||||||
A | TLT-024044-0040 | RFQ | ||||||||
A | TLT-044052-0060 | RFQ | ||||||||
B | 90R-036036-040 | RFQ | ||||||||
B | 90R-054054-040 | RFQ | ||||||||
B | 90R-048048-040 | RFQ | ||||||||
B | 90R-042042-025 | RFQ | ||||||||
B | 90R-048048-060 | RFQ | ||||||||
B | 90R-054054-050 | RFQ | ||||||||
B | 90R-042042-050 | RFQ | ||||||||
B | 90R-036036-060 | RFQ | ||||||||
B | 90R-060060-040 | RFQ | ||||||||
B | 90R-036036-030 | RFQ | ||||||||
B | 90R-060060-060 | RFQ | ||||||||
B | 90R-048048-100 | RFQ | ||||||||
B | 90R-048048-020 | RFQ | ||||||||
B | 90R-048048-080 | RFQ | ||||||||
B | 90R-054054-120 | RFQ | ||||||||
B | 90R-054054-080 | RFQ | ||||||||
B | 90R-048048-120 | RFQ | ||||||||
B | 90R-048048-150 | RFQ | ||||||||
B | 90R-060060-100 | RFQ |
스타일 | 모델 | 모터 HP | 베이스 길이 | 기본 너비 | Time | 부하 용량 | 최대 플랫폼 길이 | 최대 플랫폼 폭 | 최소 플랫폼 길이 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UPR-048048-0040 | RFQ | ||||||||
A | UPR-024036-0060 | RFQ | ||||||||
A | UPR-036036-0120 | RFQ | ||||||||
A | UPR-024036-0100 | RFQ | ||||||||
A | UPR-036036-0080 | RFQ | ||||||||
A | UPR-024036-0020 | RFQ | ||||||||
A | UPR-036036-0020 | RFQ | ||||||||
A | UPR-024036-0080 | RFQ | ||||||||
A | UPR-048048-0020 | RFQ | ||||||||
A | UPR-036036-0040 | RFQ | ||||||||
A | UPR-036036-0060 | RFQ | ||||||||
A | UPR-036036-0100 | RFQ | ||||||||
A | UPR-024036-0040 | RFQ | ||||||||
A | UPR-048048-0060 | RFQ | ||||||||
A | UPR-096096-0080 | RFQ | ||||||||
A | UPR-084084-0100 | RFQ | ||||||||
A | UPR-096096-0120 | RFQ | ||||||||
A | UPR-060060-0100 | RFQ | ||||||||
A | UPR-060060-0200 | RFQ | ||||||||
A | UPR-060060-0080 | RFQ | ||||||||
A | UPR-060060-0500 | RFQ | ||||||||
A | UPR-060060-0150 | RFQ | ||||||||
A | UPR-060060-0120 | RFQ | ||||||||
A | UPR-108108-0060 | RFQ | ||||||||
A | UPR-084084-0150 | RFQ |
스타일 | 모델 | 부하 용량 | 모터 HP | Time | |
---|---|---|---|---|---|
A | TNI-024048-0022 | RFQ | |||
A | TNI-024048-0044 | RFQ | |||
A | TNI-024048-0060 | RFQ | |||
A | TNI-024048-0080 | RFQ |
스타일 | 모델 | 부하 용량 | |
---|---|---|---|
A | APT-089-0020 | RFQ | |
A | APT-089-0040 | RFQ |
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 최대 신장 | |
---|---|---|---|---|
A | LL-24-25-4450 | RFQ | ||
A | LL-30-25-4450 | RFQ | ||
A | LL-24-30-4450 | RFQ | ||
A | LL-30-30-4450 | RFQ | ||
A | LL-24-35-4450 | RFQ | ||
A | LL-30-35-4450 | RFQ | ||
A | LL-24-40-4450 | RFQ | ||
A | LL-30-40-4450 | RFQ |
스타일 | 모델 | Time | 기본 너비 | 도 | 부하 용량 | 최대 플랫폼 길이 | 최대 플랫폼 폭 | 최소 플랫폼 길이 | 최소 플랫폼 폭 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | STL-044044-0025-30 | RFQ | ||||||||
A | STL-044044-0040-30 | RFQ | ||||||||
A | STL-044044-0060-30 | RFQ | ||||||||
A | STL-044044-0060-45 | RFQ | ||||||||
A | SLT-044044-0025-45 | RFQ | ||||||||
A | STL-044044-0040-45 | RFQ | ||||||||
A | STL-024038-0020-90 | RFQ | ||||||||
A | STL-024038-0040-90 | RFQ | ||||||||
A | STL-030038-0060-90 | RFQ | ||||||||
A | STL-036038-0080-90 | RFQ |
수동 하이 리프트 파렛트 트럭
Wesco 수동 팔레트 트럭은 창고 및 창고에서 적재 된 팔레트 또는 스키드를 횡 방향 운송 및 계층화하는 데 이상적입니다. 이 고 리프트 팔레트 트럭은 최대 3300lb의 하중을 처리 할 수있는 스테인리스 스틸 구조와 손쉬운 조작을위한 180도 스티어링 반경을 갖추고 있습니다. 이 트럭의 텔레 스코핑 디자인과 6.5 인치 너비의 포크는 각각 최대 공간 절약과 적재 안정성을위한 더 큰 표면적을 가능하게합니다. 또한 높은 열 변형 계수, 소음 흡수 및 피로 저항을 위해 나일론 / 몰드 온 폴리 우레탄 휠과 통합됩니다. 폭이 20, 21 및 27 인치 인 다양한 수동 고 리프트 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 수동 팔레트 트럭은 창고 및 창고에서 적재 된 팔레트 또는 스키드를 횡 방향 운송 및 계층화하는 데 이상적입니다. 이 고 리프트 팔레트 트럭은 최대 3300lb의 하중을 처리 할 수있는 스테인리스 스틸 구조와 손쉬운 조작을위한 180도 스티어링 반경을 갖추고 있습니다. 이 트럭의 텔레 스코핑 디자인과 6.5 인치 너비의 포크는 각각 최대 공간 절약과 적재 안정성을위한 더 큰 표면적을 가능하게합니다. 또한 높은 열 변형 계수, 소음 흡수 및 피로 저항을 위해 나일론 / 몰드 온 폴리 우레탄 휠과 통합됩니다. 폭이 20, 21 및 27 인치 인 다양한 수동 고 리프트 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
전동 하이 리프트 팔레트 트럭
팔레트 리프터 및 틸터
팔레트 잭, 스키드 잭 및 펌프 트럭으로도 알려진 팔레트 리프터 및 틸 터는 팔레트 또는 상품 스키드를 들어 올리고 운반하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 팔레트 리프터 및 틸터를 제공합니다. 데이튼 (Dayton), 사우스워스, Vestil 및 Wesco. 일부 팔레트 트럭에는 각 포크 하단에 조정 가능한 푸시로드가있어 사용자가 장치의 높이를 수정할 수 있습니다. Vestil 팔레트 리프터는 벌크 컨테이너 또는 크레이트의 손쉬운 적재 및 하역을 용이하게하는 인체 공학적 디자인과 최대 7lb의 적재물을 처리 할 수있는 1500 게이지 강철 구조를 갖추고 있습니다. 이러한 장치의 틸 터는 최대 45도까지 회전 할 수 있으며 수동 제어 레버 또는 풋 페달. 웨스코 팔레트 틸터는 고리 모양의 펌프 핸들을 갖추고 있어 포크를 들어올리고 팔레트 트럭을 쉽게 조종하는 데 사용할 수 있습니다. 그들은 구멍이 나거나 평평해지지 않고 최대 2200lb의 적재 용량으로 충격과 마모에 강한 폴리우레탄 휠을 갖추고 있습니다. 및 25.5인치 포크 길이, Raptor Supplies.