항목 | 로드 리프터 |
조정 가능한 여유 높이 | 38 3/4 ", 50 1/2", 62 1/4 " |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
포크 높이 | 2" |
포크 길이 | 43.13 " |
포크 너비 | 4" |
높이 | 86.06 " |
포함 사항 | 고정 포크 폭 27 1/2" |
길이 | 48.13 " |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 86.06 " |
맥스. 여행 거리 | 23.5 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 신장 | 62.56 " |
캐스터 휠 수 | 바퀴/캐스터 없음 |
오프닝 높이 | 38-3/4, 50-1/2, 62-1/4" |
플랫폼 길이 | 43.13 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 27.5 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | 베스틸-rp-olf-2-42.pdf |
접힌 높이 | 62 9 / 16 " |
폭 | 27.5 " |
선박 중량 (kg) | 204.3 |
선박 높이 (cm) | 204.15 |
선박 길이 (cm) | 122.24 |
선박 폭 (cm) | 69.85 |
HS 코드 | 8426190000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
OLF-4-42 | 4000의 파운드. | ₩ 5,776,781 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.